Priečna bočn. tyč Nova Pro na skrátenie

Priečna bočn. tyč Nova Pro na skrátenie
PRISLUSENSTVO-CROSSRAILING-VYSUV-WHITE-L
GRASS

Obj. č. F092076916

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Priečna bočn. tyč Nova Pro na skrátenie

Obj. č. F092076916

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Flexible, can be cut to drawer size

Materiál

Hliník

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Biela pravá RAL 9010

Požadované príslušenstvo:

 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Držiak spodnej časti NP Crystal Deluxe dier. obdĺ.

PRISLUSENSTVO-CRSRLHOLD-VYSUV-NOVAPRO/CR

GRASS
For Nova Pro Crystal Deluxe and Classic frame system
Držiak spodnej časti NP Crystal Deluxe dier. obdĺ.

PRISLUSENSTVO-CRSRLHOLD-VYSUV-NP/CRYS-WH

GRASS
For Nova Pro Crystal Deluxe and Classic frame system
Spodný držiak Nova Pro Classic dier. obdĺž.

PRISLUSENSTVO-CLIP-RAILING-VYSUV-WHITE-R

GRASS
For Nova Pro Classic drawers

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cene a jej zobrazenie

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Obj. č. Cust. Mat. No.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth

Stránka katalógu vo formáte PDF  | 

Listovací katalóg

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Technické informácie