Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade
Säbelsägeblatt 3S Multiblade Metall
SSB-MET-25STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,0)
Art.-Nr. 0615915031
EAN 4038898428503
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
- Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt.
Hinweis
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge (L) | 150 mm |
Zahnteilung min./max. | 1,8-3,2 mm |
Dicke | 0,9 mm |
Speziell geeignet für | Metallprofile und Rohre, Dicke Bleche, Dünne Bleche, Blechprofile und Rohre, Aluminium, Buntmetall |
Materialstärke min./max. | 1-8 mm |
Anzahl Teile | 25 STK |