Sagittarius Jeanshose
Jeanshose Sagittarius
JEANS CORDURA SAGITTARIUS SCHWARZ 44
Art.-Nr. M403362421
EAN 4251402773450
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Jeans aus innovativem Stretchmaterial, das den Komfort von Baumwolle mit der Stärke von CORDURA® verbindet und maximale Bewegungsfreiheit garantiert.
- CORDURA®-Verstärkungen (extrem abriebfest) an stark strapazierten Stellen
- 13 Außentaschen, Meterstabtasche
- Verdeckte Knöpfe um Kratzer zu vermeiden
- Verstärkte vorgeformte Knie
- Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 44 |
Größe FR/ES/PT/BE | 38 |
Werkstoff | 80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 350 g |
Normen | EN 14404 |
EN-Norm | 14404 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 30 |