Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sagittarius Jeanshose

Jeanshose Sagittarius
JEANS CORDURA SAGITTARIUS SCHWARZ 60

Art.-Nr. M403362439
EAN 4251402773535

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sagittarius Jeanshose

Art.-Nr. M403362439

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Jeans aus innovativem Stretchmaterial, das den Komfort von Baumwolle mit der Stärke von CORDURA® verbindet und maximale Bewegungsfreiheit garantiert.
  • CORDURA®-Verstärkungen (extrem abriebfest) an stark strapazierten Stellen

  • 13 Außentaschen, Meterstabtasche

  • Verdeckte Knöpfe um Kratzer zu vermeiden

  • Verstärkte vorgeformte Knie

  • Knietaschen, zertifiziert nach EN 14404
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

60

Größe FR/ES/PT/BE

54

Werkstoff

80% Baumwolle, 17% Polyamid, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

350 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

44

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen