Eigenschaften
- Besonders gute Haftung ohne Primer auf Glas und glasierten Flächen, wie z. B. Emaille, Fliesen sowie Aluminium
- Dauerelastisch, witterungs- und UVbeständig
- Farbige Ausführung ist fungizid ausgestattet
Vorteile der Beutelware
- Umweltschonend: Abfallvolumen wird auf ein Dreißigstel reduziert
- Weniger Rest-Verluste: Restinhalt wird von 4% (Kartusche) auf 1% (Beutel) reduziert
Hinweis
- Die Fuge soll etwa halb so tief wie breit sein, mindestens jedoch 6 mm. Größere Fugentiefe mit z. B. Schaumstoff-Profilen vorfüllen, um Dreipunkthaftung zu vermeiden
- Die Fugenränder müssen sauber, trocken und fettfrei sein
- Saugende, alkalische Untergründe (z. B. Holz, Beton usw.) sowie blankes Eisen und Buntmetalle (Zink, Blei, Kupfer) müssen mit einem Voranstrich versehen werden
- Bei Spiegelverklebungen und Versiegelung von Marmor unde Granit müssen Vorversuche durchgeführt werden
- Nicht bitumen- und butylverträglich
- Nicht zur Verfugung von Isolierglas geeignet
Bitte beachten Sie, daß die abgebildeten Farben aus drucktechnischen Gründen leicht vom Orginalton abweichen können.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Abdichten von:
- Dehn- und Dichtfugen im Innen- und Außenbereich
- Fliesen- und Anschlußfugen im Sanitärbereich
Inhalt | 310 ml |
Chemische Basis | Sauer vernetzte Silikone (Acetatsysteme) |
Farbe | Edelweiß |
Dauerbewegungsaufnahme | 25 % |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 180 °C |
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung | 3 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Hautbildezeit min. | 10 min |
Hautbildezeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Bruchdehnung min. | 500 % |
Fungizide Ausstattung | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Dichte | 0,97 g/cm³ |