Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sanitär Silikonacetat

Sanitär Silikonacetat
SILDI-ACE-TRANSPARENT-280ML

Art.-Nr. 089231171
EAN 4099618951954

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sanitär Silikonacetat

Art.-Nr. 089231171

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Eigenschaften


  • Besonders gute Haftung ohne Primer auf Glas und glasierten Flächen, wie z. B. Emaille, Fliesen sowie Aluminium

  • Dauerelastisch, witterungs- und UVbeständig

  • Farbige Ausführung ist fungizid ausgestattet



Vorteile der Beutelware


  • Umweltschonend: Abfallvolumen wird auf ein Dreißigstel reduziert

  • Weniger Rest-Verluste: Restinhalt wird von 4% (Kartusche) auf 1% (Beutel) reduziert
Hinweis
  • Die Fuge soll etwa halb so tief wie breit sein, mindestens jedoch 6 mm. Größere Fugentiefe mit z. B. Schaumstoff-Profilen vorfüllen, um Dreipunkthaftung zu vermeiden

  • Die Fugenränder müssen sauber, trocken und fettfrei sein

  • Saugende, alkalische Untergründe (z. B. Holz, Beton usw.) sowie blankes Eisen und Buntmetalle (Zink, Blei, Kupfer) müssen mit einem Voranstrich versehen werden

  • Bei Spiegelverklebungen und Versiegelung von Marmor unde Granit müssen Vorversuche durchgeführt werden

  • Nicht bitumen- und butylverträglich

  • Nicht zur Verfugung von Isolierglas geeignet


Bitte beachten Sie, daß die abgebildeten Farben aus drucktechnischen Gründen leicht vom Orginalton abweichen können.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Abdichten von:


  • Dehn- und Dichtfugen im Innen- und Außenbereich

  • Fliesen- und Anschlußfugen im Sanitärbereich

Inhalt

280 ml

Chemische Basis

Sauer vernetzte Silikone (Acetatsysteme)

Farbe

Transparent

Dauerbewegungsaufnahme

25 %

Härte nach Shore A

16 +/- 2

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 100 °C

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

2 mm/d / 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Hautbildezeit min.

4 min

Hautbildezeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Bruchdehnung min.

245 %

Fungizide Ausstattung

Nein

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Dichte / Bedingung

0,96 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Dichte

0,96 g/cm³

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen