Satinierbürste Edelstahl gewellt mit Bohrung
Edelstahldrahtbürste
BURST-EDST-SATMA-100X70X19MM
Art.-Nr. 067297870
EAN 4011231554190
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken
- Gefertigt aus Edelstahl, Aluminium und Holz
- Für den handgeführten und maschinellen Einsatz
- Große Besatzdichte
- Hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit
- Erhöhte Stabilität beim Bürsten
- Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig
- Gleichmäßige und gleichbleibende Bearbeitungsergebnisse durch die gleichmäßige Besatzverteilung
- Für den Einsatz auf Winkelschleifern
Hinweis
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungsdurchmesser möglich
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für den handgeführten und maschinellen Einsatz
- Zum Entgraten, Reinigen und Entfernen von Oxydschichten und Lacken
Durchmesser x Breite x Bohrung | 100 x 70 x 19 mm |
Drehzahl max. | 8000 U/min |
Werkstoff Draht | Edelstahl |
Ausführung | Gewellt |
Drahtdurchmesser | 0,2 mm |
Geeignet für Satiniermaschine (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Aggressivität | Mittel |
EN-Norm | 1083-2 |