Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Satinierbürste Universal gewellt mit Bohrung

Schleifborstenbürste
BURST-KST-SATMA-100X12X19MM

Art.-Nr. 067297912

EAN 4011231554206

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Satinierbürste Universal gewellt mit Bohrung

Art.-Nr. 067297912

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken aus Stahl, Edelstahl, Aluminium, Holz und Kunststoff
  • Die Schleifborsten aus elastischen Polyamidfäden passen sich durch die hohe Flexibilität der Kontur der Oberfläche perfekt an

  • Keine oder nur geringe Geometrieveränderung des Werkstücks

  • Die Schleifborsten arbeiten nicht nur an den Spitzen, sondern auch an den Flanken durch den Schleifkorn durchsetzten Polyamidfäden

  • Lückenloses Paketieren zu breiten Walzen durch die besondere Bauweise möglich

  • Zum Einsatz auf Winkelschleifern
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein

  • Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Einsatz auf Winkelschleifern

  • Zum Entgraten, Reinigen, Glätten, Polieren, Strukturieren und Aufrauen

  • Zum Glätten von Holzoberflächen

Durchmesser x Breite x Bohrung (DxBxA)

100 x 12 x 19 mm

Drehzahl max.

8000 U/min

Werkstoff Draht

Polyamidfäden mit Siliciumcarbid-Schleifkörnern

Ausführung

Gewellt

Geeignet für Satiniermaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Aggressivität

Mittel

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen