Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Satinierring CERALINE

Schleifring Vlies/Leinen CERALINE
SHLFRG-VLI/LEIN-EXTRAGROB-115X50MM

Art.-Nr. 0672912080

EAN 4056807891439

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Satinierring CERALINE

Art.-Nr. 0672912080

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Entfernen von leichten Kratzern, für nahezu ansatzfreies Mattieren und Satinieren sowie zum Angleichen vorgeschliffener Bleche. Für effektvolle Oberflächen, zum Reinigen von Oxidschichten aber auch zum Entfernen von Anlauffarben geeignet.

Extrem hohe Standzeit und deutlich weniger Wärmeentwicklung


Großer Außendurchmesser



Effektvoll und sehr langlebig


Das Hochleistungskeramikkorn sorgt für ein sehr markantes Schliffbild (Bürstenschliff) und erreicht sehr hohe Standzeiten.



Schnell und ansatzfrei


Durch das doppelimprägnierte Schleifvlies erzielt man sehr schnell und ansatzfrei das gewünschte Schliffbild.



Einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur


Die Farbmarkierung verhindert eine Verwechslung der Ausführungen.

Hinweis
  • Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Zahl wirkt feines Korn gröber.

  • Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.

  • Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.

  • Umfangsgeschwindigkeit: Vorgegeben von der verwendeten Maschine, jedoch max. 3.200 min-1.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mit M14 Gewinde für den Einsatz mit der Poliermaschine, stufenlos regelbarem Winkelschleifer bzw. Kehlnahtschleifer geeignet.

Durchmesser x Breite x Anschlussgewinde

115 x 50 x M14

Ausführung

Extra grob

Drehzahl max.

3400 U/min

Farbe

Orange

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Aluminium

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Edelstahlband selbstklebend

EDSTBA-GEHRUNGSHLF-100MMX3M

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen