Satinierwalze CERALINE
Satinierwalze Vlies/Leinen CERALINE
SHLFWALZ-VLI/LEIN-EXTRAGROB-115X100MM
Art.-Nr. 0672939080
EAN 4056807891415
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Entfernen von leichten Kratzern und Anlauffarben, Satinieren, Angleichen vorgeschliffener Bleche sowie Reinigen von Oxidschichten
- Großer Außendurchmesser für extrem hohe Standzeit und deutlich weniger Wärmeentwicklung
- Sorgt für ein sehr markantes Schliffbild (Bürstenschliff)
- Effektvoll und sehr langlebig
- Doppelimprägniertes Schleifvlies erzielt sehr schnell und ansatzfrei das gewünschte Schliffbild
- Farbmarkierung für einfaches Zuordnen der Feinheitsstruktur und verhindert Verwechslungen der Ausführungen
Hinweis
- Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Zahl wirkt feines Korn gröber
- Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß
- Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen
- Umfangsgeschwindigkeit: Vorgegeben von der verwendeten Maschine, jedoch max. 3.700 min-1
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Zum Entfernen von leichten Kratzern
- Für nahezu ansatzfreies Mattieren
- Zum Satinieren vorgeschliffener Bleche
- Zum Angleichen vorgeschliffener Bleche
- Für effektvolle Oberflächen
- Zum Reinigen von Oxidschichten
- Zum Entfernen von Anlauffarben
Durchmesser x Breite x Bohrung | 115 x 100 x 19 mm |
Ausführung | Extra grob |
Körnung Vlies | 80 |
Körnung Leinen | 60 |
Werkstoff Schleifmittel | Keramikkorn |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 3400 m/min |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!