Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Satinierwalze

Satinierwalze Schleifvlies/-Leinen kombiniert
SHLFWALZ-LEIN/VLI-KOMBI-K100/80-100X100

Art.-Nr. 067291080

EAN 4011231553742

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Satinierwalze

Art.-Nr. 067291080

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schleifvlies/-Leinen kombiniert
  • Mit Keilnut 6 mm und 19er Bohrung für Flächenschleifmaschinen

  • Mittlere Härte

  • Normalkorund

  • Kunstharzgebundene Schleiflamellen

  • Umfangsgeschwindigkeit: Vorgegeben von der verwendeten Maschine, jedoch max. ca. 30 m/s = 3.700 min-1
Hinweis

Allgemeine Arbeitshinweise: Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.


Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Druck führt zu vorzeitigem Verschleiß.


Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern gröbere Körnung einsetzen.


Achtung: Auf Laufrichtung achten! Werkzeuge sind nur für Rechtslauf geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Eignet sich zum Mattieren und Satinieren. Beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz


Zu bearbeitende Werkstoffe: Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zink- Spritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Holz.

Durchmesser x Breite x Bohrung

100 x 100 x 19 mm

Ausführung

Mit Keilnut 6 mm

Körnung Vlies

100

Körnung Leinen

80

Werkstoff Schleifmittel

Normalkorund

Umfangsgeschwindigkeit max.

30 m/s

Zu bearbeitender Werkstoff

Cr-Ni und sonstige Edelstähle, C-Stahl, Grauguss, Holz, Nichteisenmetall, Schmiedestahl, Temperguss, Tiefziehstahl, Zink-Spritzguss, Stahlband

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen