Satinierwalze
Satinierwalze Schleifvlies/-Leinen kombiniert
SHLFWALZ-LEIN/VLI-KOMBI-K180/150-100X100
Art.-Nr. 0672918150
EAN 4011231553766
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Keilnut 6 mm und 19er Bohrung für Flächenschleifmaschinen
- Mittlere Härte
- Normalkorund
- Kunstharzgebundene Schleiflamellen
- Umfangsgeschwindigkeit: Vorgegeben von der verwendeten Maschine, jedoch max. ca. 30 m/s = 3.700 min-1
Allgemeine Arbeitshinweise: Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.
Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Druck führt zu vorzeitigem Verschleiß.
Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern gröbere Körnung einsetzen.
Achtung: Auf Laufrichtung achten! Werkzeuge sind nur für Rechtslauf geeignet.
Datenblätter(X)
Eignet sich zum Mattieren und Satinieren. Beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz
Zu bearbeitende Werkstoffe: Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zink- Spritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Holz.
Durchmesser x Breite x Bohrung | 100 x 100 x 19 mm |
Ausführung | Mit Keilnut 6 mm |
Körnung Vlies | 180 |
Körnung Leinen | 150 |
Werkstoff Schleifmittel | Normalkorund |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 30 m/s |
Zu bearbeitender Werkstoff | Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Stahlband, Tiefziehstahl, Zink-Spritzguss, Nichteisenmetall, Holz |