Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Satinierwalze

Satinierwalze Schleifvlies
SHLFWALZ-VLI-K100-100X100MM

Art.-Nr. 06729100

EAN 4011231553735

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Satinierwalze

Art.-Nr. 06729100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schleifvlies
  • Mit Keilnut 6 mm und 19er Bohrung für Flächenschleifmaschinen

  • Mittlere Härte

  • Normalkorund

  • Kunstharzgebundene Schleiflamellen

  • Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. Auch zum Reinigen von Oxidschichten und zum Glätten von Kunststoffen und Holz.

  • Umfangsgeschwindigkeit: Vorgegeben von der verwendeten Maschine, jedoch max. ca. 30 m/s = 3.700 min-1
Hinweis

Allgemeine Arbeitshinweise: Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.


Werkzeuge mit geringem Anpressdruck einsetzen; starker Druck führt zu vorzeitigem Verschleiß.


Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern gröbere Körnung einsetzen.


Achtung: Auf Laufrichtung achten! Werkzeuge sind nur für Rechtslauf geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. Auch zum Reinigen von Oxidschichten und zum Glätten von Kunststoffen und Holz.


Zu bearbeitende Werkstoffe: Schmiedestahl, Temperguss, Grauguss, C-Stahl, Tiefziehstahl, Stahlband, Zink- Spritzguss, NE-Metalle, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Holz.

Durchmesser x Breite x Bohrung

100 x 100 x 19 mm

Körnung

100

Zu bearbeitender Werkstoff

Cr-Ni und sonstige Edelstähle, C-Stahl, Grauguss, Holz, Nichteisenmetall, Schmiedestahl, Temperguss, Stahlband, Tiefziehstahl, Zink-Spritzguss

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen