Saugbohrer Plus D
Saugbohrer Plus D
SAUGBO-PLUS-D-D12-L320-AL200MM
Art.-Nr. 0648451232
EAN 4046777218336
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr schneller Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang
Staubfreies Bohren
- Der Staub wird direkt bei der Entstehung im Bohrloch abgesaugt
 - Schutz des Anwenders vor gesundheitlichen Belastungen
 - Erhöhung der Standzeit
 - Keine nachträgliche Bohrlochreinigung notwendig
 - Verhindert maßgeblich die Staubentwicklung auf der Baustelle
 
Sehr schnelles Bohren mit hoher Standzeit
Robuste 2-Schneiden-Kopfgeometrie und besonders große Absaugbohrungen direkt im Kopfbereich
Passend für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M
Flexibler, einteiliger Gummi-Absaugadapter
Punktgenaues Anbohren
Spezielle, selbstzentrierende Spitze
Hinweis
- Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren
 - Beiliegende Bedienungsanleitung beachten
 - Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Saubere, staubfreie Bohrlöcher für das Setzen chemischer Dübel
 - Bohrlöcher für das nachträgliche Installieren, bzw. für den Tausch falsch gesetzter Bewehrungseisen
 - Arbeiten in kritischen, staubfrei zu haltenden Bereichen wie z.B. öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern etc.
 - Renovierungsarbeiten, bei denen Staub vermieden und der Anwender geschützt werden soll
 
Durchmesser (Ø)  | 12 mm  | 
Länge  | 320 mm  | 
Arbeitslänge  | 200 mm  | 
Anzahl Schneiden  | 2 STK  | 
Werkzeugaufnahme  | Passend für SDS-plus  | 
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)  | 4 von 4 Punkten  | 
Laufruhe (Punktesystem)  | 2 von 4 Punkten  | 
Präzision (Punktesystem)  | 2 von 4 Punkten  | 
Armierungsfestigkeit (Punktesystem)  | 1 von 4 Punkten  | 
Standzeit (Punktesystem)  | 3 von 4 Punkten  |