Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Saugbohrer Plus M

Saugbohrer Plus M
SAUGBO-PLUS-M-D20-L370-AL250MM

Art.-Nr. 0648402037

EAN 4046777218404

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Saugbohrer Plus M

Art.-Nr. 0648402037

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schneller Hammerbohrer mit sehr hoher Standzeit und Mehr-Schneiden-Kopf zum Bohren und Absaugen in einem Arbeitsgang

Staubfreies Bohren


  • Der Staub wird direkt bei der Entstehung im Bohrloch abgesaugt

  • Schutz des Anwenders vor gesundheitlichen Belastungen

  • Erhöhung der Standzeit

  • Keine nachträgliche Bohrlochreinigung notwendig

  • Verhindert maßgeblich die Staubentwicklung auf der Baustelle


Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer


  • Auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie

  • 12-16 mm: Einteiliges Hartmetallelement für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper

  • 18-24 mm: Mehrteiliges Hartmetallelement für schnelleren Bohrfortschritt und besseres Abpuffern der Torsionskräfte aufgrund 3-Teilung


Passend für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M


Flexibler, einteiliger Gummi-Absaugadapter



Punktgenaues Anbohren


Spezielle, selbstzentrierende Spitze

Hinweis
  • Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren

  • Beiliegende Bedienungsanleitung beachten

  • Nur mit Saugern der Staubklasse M zu verwenden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Saubere, staubfreie Bohrlöcher für das Setzen chemischer Dübel

  • Bohrlöcher für das nachträgliche Installieren, bzw. für den Tausch falsch gesetzter Bewehrungseisen

  • Arbeiten in kritischen, staubfrei zu haltenden Bereichen wie z.B. öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern etc.

  • Renovierungsarbeiten, bei denen Staub vermieden und der Anwender geschützt werden soll

Durchmesser (Ø)

20 mm

Länge

370 mm

Arbeitslänge

250 mm

Anzahl Schneiden

4 STK

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Laufruhe (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Präzision (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Armierungsfestigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen