Saugbohrer Quadro-L Single passend für SDS-plus ohne Saugadapter
Saugbohrer Single Plus Quadro-L
SAUGBO-SINGLE-PLUS-QL-D18-L550-AL400MM
Art.-Nr.
0648121855
EAN 4099618126093
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr schnell, modular, mit sehr hoher Standzeit, symmetrischem 4-Schneiden-Vollhartmetall-Kopf und besonders großen Absaugkanälen
- Staubfreies Bohren durch direkter Absaugung im Bohrloch, deshalb keine nachträgliche Reinigung mehr notwendig
- Sehr schneller Bohrmehlabtransport und sehr geringe Verstopfungsgefahr dank besonders großen Absaugkanäle
- Sehr einfach zu reinigen aufgrund demontierbarer Saughülse ab Ø 12 mm
- Schützt den Anwender vor gesundheitlichen Belastungen aufgrund der deutlich reduzierten Staubentwicklung
- Ø 6, 8 und 10 mm verfügen über eine zusätzliche Staubabsaugkappe
- Schneller und einfacher Bohrerwechsel dank mehrfach wiederverwendbaren, kompakten Saugadapter (kombinierbar mit unterschiedlichen Bohrerdurchmesser, ist nachhaltig und spart Kosten)
- Sehr hohe Standzeit und kein Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z. B. Armierung aufgrund symmetrischem 4-Schneiden-Vollhartmetall-Kopf
- Sehr leichtes und genaues Anbohren dank spezieller, selbst zentrierender Spitze
- Für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M
Hinweis
- Achtung: Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren!
- Einsatz nur in Verbindung mit Adapter für Saugbohrer Quadro-L Art.-Nr. 0648120000
- Beiliegende Bedienungsanleitung beachten
- Nur Sauger der Staubklasse M verwenden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Saubere, staubfreie Bohrlöcher für das Setzen z.B. chemischer Dübel
- Bohrlöcher für das nachträgliche Installieren bzw. für den Tausch falsch gesetzter Bewehrungseisen
- Arbeiten in kritischen, staubfrei zu haltenden Bereichen, wie z. B. öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, etc.
- Renovierungsarbeiten, bei denen Staub vermieden und der Anwender geschützt werden soll
Durchmesser (Ø) | 18 mm |
Länge | 550 mm |
Arbeitslänge | 400 mm |
Anzahl Schneiden | 4 STK |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Laufruhe (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Präzision (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Armierungsfestigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!