Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Saugfiltersieb

Saugfiltersieb
SAUGFILTSIEB-F.KLIMA-0,872ZO-22,15MM

Art.-Nr. 0764110023

EAN 4050642715592

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Saugfiltersieb

Art.-Nr. 0764110023

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum präventiven Schutz der Ersatzbauteile z. B. nach einem Kompressorschaden

  • Kein Zuschneiden von Rohren notwendig

  • Keine zusätzliche Dichtungen notwendig

  • Dauerhafter Schutz vor Restverschmutzungen
Hinweis

Bevor Sie eine Klimaanlage öffnen, muss diese entleert und evakuiert werden. Die Verwendung der Saugfilter (SF) ersetzt eine Klimaspülung nach etwaigem Kompressorschaden nicht! Die Saugfilter schützen vielmehr präventiv vor erneuten Problemen mit Restverschmutzungen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kfz-Klimaanlage

Durchmesser

22,15 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,333 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen