Schäkel
Schäkel gerade Stahl verzinkt/feuerverzinkt
SHKL-A-GR0,16-GBGN-(ZN)-BLZ6,0
Art.-Nr. 0523016
EAN 4011231444347
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt
- Diese Schäkel sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden
- Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinien 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig
Hinweis
- Abmessung M5 - M12 gebogene Ausführung
- Abmessung M16 - M48 geschmiedete Ausführung
- Ab M48 feuerverzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Traglast | 160 kg |
Gewindeart x Schäkelbolzendurchmesser | M 6 mm |
Schäkelbreite innen (b1) | 8 mm |
Schäkelbreite außen (b2) | 18 mm |
Schäkeldurchmesser (d1) | 6 mm |
Schäkelbolzendurchmesser (d2) | 6 mm |
Schäkelhöhe innen (Mitte Bolzen) (h1) | 21 mm |
Ausführung | Gebogen |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | A |
Nenngröße | 0,16 |
RoHS-konform | Ja |