Schäkel ähnlich DIN 82101 Form A
Schäkel gerade WN82101 Stahl zn/feuerverzinkt
SHKL-WN82101-A-(TZN)-0,25T-BLZ8
Art.-Nr. 0523110002
EAN 4066781896672
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schäkel gerade mit Augbolzen G-3351
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
- Bügel und Bolzen aus hochfestem Stahl, Güteklasse 4
- Schraubbolzen für schnelle (De) Montage
- Zum Heben von Lasten zugelassen
- Mindestbruchlast = 5-facher WLL
- ähnlich der DIN 82101 Form A, Abweichung im Bügeldurchmesser
- Zertifikate: 2.1 2.2 CE
![]() | |
Traglast | 0,25 t |
Gewindeart x Schäkelbolzendurchmesser | M 8 mm |
Schäkelbreite innen (b1) | 11 mm |
Schäkelbreite außen (b2) | 27 mm |
Schäkeldurchmesser (d1) | 8 mm |
Schäkelbolzendurchmesser (d2) | 8 mm |
Schäkelhöhe innen (Mitte Bolzen) (h1) | 28 mm |
Ausführung | Geschmiedet |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Form | A |
Nenngröße | 0,25 |
RoHS-konform | Ja |