Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schäkel gerade mit Innensechskant Edelstahl A4

Schäkel mit Innensechskant Edelstahl A4
SHKL-IN6KT-GD-A4-D12

Art.-Nr. 0526000312

EAN 4050642983144

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schäkel gerade mit Innensechskant Edelstahl A4

Art.-Nr. 0526000312

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Diese Schäkel sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinien 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Wassersport, Boots-, Yachtenbau, Garten- und Landschaftsbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Wasser- und Abwassertechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Spielgeräte, Befestigung von Sonnensegel und Markisen

Traglast

1370 kg

Schäkeldurchmesser (d1)

12 mm

Schäkelbolzendurchmesser (d2)

12 mm

Schäkelbreite innen (b1)

24 mm

Schäkelbreite außen (b2)

48 mm

Schäkelhöhe innen (h1)

42 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Antriebart

Innensechskant

Produktgewicht (per Stück)

178,400 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen