Schäkel gerade mit unverlierbarem Bolzen Edelstahl A4
Schäkel gerade unverlierbarer Bolzen Edelstahl A4
SHKL-GD-UNVERLBLZ-A4-D10
Art.-Nr. 0526000710
EAN 4050642983496
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Schäkel sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinien 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Wassersport, Boots-, Yachtenbau, Garten- und Landschaftsbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Wasser- und Abwassertechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Spielgeräte, Befestigung von Sonnensegel und Markisen
![]() | |
Traglast | 952 kg |
Gewindeart x Schäkelbolzendurchmesser | M 10 mm |
Schäkelbreite innen (b1) | 20 mm |
Schäkelbreite außen (b2) | 40 mm |
Schäkeldurchmesser (d1) | 10 mm |
Schäkelbolzendurchmesser (d2) | 10 mm |
Schäkelhöhe innen (Mitte Bolzen) (h1) | 40 mm |
Ausführung | Kurz |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Form | Gerade |
Nenngröße | 10 mm |
RoHS-konform | Ja |