Schäkel geschweift Edelstahl A4
Schäkel geschweift Edelstahl A4
SHKL-SHWFT-A4-D12
Art.-Nr. 0526000212
EAN 4050642983045
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Schäkel sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinien 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Wassersport, Boots-, Yachtenbau, Garten- und Landschaftsbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Wasser- und Abwassertechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Spielgeräte, Befestigung von Sonnensegel und Markisen
![]()  | |
Traglast  | 600 kg  | 
Schäkeldurchmesser (d1)  | 12 mm  | 
Schäkelbolzendurchmesser (d2)  | 12 mm  | 
Schäkelinnendurchmesser (d3)  | 42 mm  | 
Schäkelbreite innen (b1)  | 24 mm  | 
Schäkelhöhe innen (h1)  | 42 mm  | 
Werkstoff  | Edelstahl A4  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Produktgewicht (per Stück)  | 208,120 g  | 
Ausführung  | Geschweift  |