Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schäkel geschweift Edelstahl A4

Schäkel geschweift Edelstahl A4
SHKL-SHWFT-A4-D6

Art.-Nr. 0526000206

EAN 4050642982987

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schäkel geschweift Edelstahl A4

Art.-Nr. 0526000206

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Diese Schäkel sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinien 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Wassersport, Boots-, Yachtenbau, Garten- und Landschaftsbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Wasser- und Abwassertechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Spielgeräte, Befestigung von Sonnensegel und Markisen

Traglast

150 kg

Schäkeldurchmesser (d1)

6 mm

Schäkelbolzendurchmesser (d2)

6 mm

Schäkelinnendurchmesser (d3)

21 mm

Schäkelbreite innen (b1)

12 mm

Schäkelhöhe innen (h1)

21 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

25,850 g

Ausführung

Geschweift

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen