Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schäkel gesenkgeschmiedet

Schäkel gerade, weitere
SHKL-DIN82101-A0,25-(TZN)-BLZ8,0

Art.-Nr. 0523025002

EAN 4038898543268

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schäkel gesenkgeschmiedet

Art.-Nr. 0523025002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

2,5 kg

Gewindeart x Schäkelbolzendurchmesser

M 8 mm

Schäkelbreite außen (b2)

25 mm

Schäkeldurchmesser (d1)

7 mm

Schäkelbolzendurchmesser (d2)

8 mm

Schäkelhöhe innen (Mitte Bolzen) (h1)

36 mm

Ausführung

Geschmiedet

Werkstoff

Stahl

Form

A

Nenngröße

0,25

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen