Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schäkel mit großer Öffnung

Schäkel mit großer Öffnung Edelstahl A4
SHKL-GROOEFNG-A4-D10

Art.-Nr. 0526000410

EAN 4050642983182

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schäkel mit großer Öffnung

Art.-Nr. 0526000410

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A4
Hinweis

Diese Schäkel sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinien 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Wassersport, Boots-, Yachtenbau, Garten- und Landschaftsbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Wasser- und Abwassertechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Spielgeräte, Befestigung von Sonnensegel und Markisen

Traglast

932 kg

Schäkeldurchmesser (d1)

10 mm

Schäkelbolzendurchmesser (d2)

10 mm

Schäkelbreite innen (b1)

40 mm

Schäkelbreite außen (b2)

60 mm

Schäkelhöhe innen (h1)

60 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

147,000 g

Ausführung

Mit großer Öffnung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen