Schäkel mit großer Öffnung
Schäkel mit großer Öffnung Edelstahl A4
SHKL-GROOEFNG-A4-D6
Art.-Nr. 0526000406
EAN 4050642983168
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Schäkel sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinien 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Wassersport, Boots-, Yachtenbau, Garten- und Landschaftsbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Wasser- und Abwassertechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Spielgeräte, Befestigung von Sonnensegel und Markisen
![]() | |
Traglast | 330 kg |
Schäkeldurchmesser (d1) | 6 mm |
Schäkelbolzendurchmesser (d2) | 6 mm |
Schäkelbreite innen (b1) | 24 mm |
Schäkelbreite außen (b2) | 36 mm |
Schäkelhöhe innen (h1) | 35 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Produktgewicht (per Stück) | 34,394 g |
Ausführung | Mit großer Öffnung |