Schaftfräser HPC Speedcut 4.0-Universal, lang, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L, HB-Schaft
Fräser VHM/HPC DIN6527L Z3-4 HB
SHFTFRS-SP-HPC-DIN6527L-UV-VHM-TW-HB-D11





























Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 8717 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall |
Durchmesser (d1) | 11 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 12 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TWINDUR |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 35-38° |
Länge (l1) | 83 mm |
Schneidenlänge (l2) | 26 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Eckenfase | 0,25 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium |
Schnittwerte für Schruppen-Kontur | ||||||||||
Für Ø 14 - 20 | ||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
Ø 14 | Ø 16 | Ø 20 | ||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
Stähle | ||||||||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,091 | 0,146 | 0,099 | 0,159 | 0,120 | 0,192 |
500-850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,086 | 0,138 | 0,093 | 0,150 | 0,109 | 0,176 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,083 | 0,133 | 0,093 | 0,150 | 0,109 | 0,176 |
850-1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,091 | 0,146 | 0,099 | 0,159 | 0,120 | 0,192 |
700-850 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,086 | 0,138 | 0,093 | 0,150 | 0,109 | 0,176 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,072 | 0,117 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,060 | 0,096 | 0,062 | 0,100 | 0,083 | 0,133 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,091 | 0,146 | 0,098 | 0,158 | 0,120 | 0,192 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,067 | 0,108 | 0,072 | 0,117 | 0,083 | 0,133 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,057 | 0,092 | 0,062 | 0,100 | 0,083 | 0,133 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 |
850-1100 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,067 | 0,108 | 0,072 | 0,117 | 0,093 | 0,150 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,067 | 0,108 | 0,072 | 0,117 | 0,093 | 0,150 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,049 | 0,080 | 0,052 | 0,083 | 0,072 | 0,117 |
Edelstähle | ||||||||||
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 138 | 247 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 | 0,093 | 0,150 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 132 | 237 | 0,067 | 0,108 | 0,072 | 0,117 | 0,083 | 0,133 |
< 850 N/mm² | E | 114 | 204 | 0,067 | 0,108 | 0,072 | 0,117 | 0,083 | 0,133 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 96 | 172 | 0,068 | 0,110 | 0,072 | 0,117 | 0,083 | 0,133 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 78 | 140 | 0,060 | 0,096 | 0,068 | 0,109 | 0,083 | 0,133 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 72 | 129 | 0,067 | 0,108 | 0,072 | 0,117 | 0,093 | 0,150 |
Güsse | ||||||||||
Gusseisen | < 180 HB | - | 174 | 312 | 0,104 | 0,167 | 0,114 | 0,183 | 0,135 | 0,216 |
< 180 HB | - | 138 | 247 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 | |
Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 |
> 260 HB | E | 114 | 204 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 | 0,104 | 0,167 |
Schnittwerte für Schruppen-Kontur | ||||||||||
Für Ø 10 - 12 | ||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
Ø 10 | Ø 11 | Ø 12 | ||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
Stähle | ||||||||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,068 | 0,109 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 |
500-850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,062 | 0,100 | 0,070 | 0,113 | 0,078 | 0,126 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,062 | 0,100 | 0,067 | 0,108 | 0,072 | 0,117 |
850-1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,058 | 0,093 | 0,063 | 0,101 | 0,068 | 0,109 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,068 | 0,109 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 |
700-850 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,064 | 0,104 | 0,071 | 0,115 | 0,078 | 0,126 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,058 | 0,093 | 0,063 | 0,101 | 0,068 | 0,109 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,058 | 0,093 | 0,060 | 0,096 | 0,062 | 0,100 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,052 | 0,083 | 0,055 | 0,088 | 0,058 | 0,093 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,068 | 0,109 | 0,075 | 0,121 | 0,083 | 0,133 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,058 | 0,093 | 0,063 | 0,101 | 0,068 | 0,109 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,052 | 0,083 | 0,057 | 0,092 | 0,062 | 0,100 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,058 | 0,093 | 0,063 | 0,101 | 0,068 | 0,109 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,047 | 0,076 | 0,049 | 0,080 | 0,052 | 0,083 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,058 | 0,093 | 0,063 | 0,101 | 0,068 | 0,109 |
850-1100 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,052 | 0,083 | 0,057 | 0,092 | 0,062 | 0,100 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,052 | 0,083 | 0,057 | 0,092 | 0,062 | 0,100 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,041 | 0,067 | 0,044 | 0,071 | 0,047 | 0,076 |
Edelstähle | ||||||||||
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 138 | 247 | 0,058 | 0,093 | 0,063 | 0,101 | 0,068 | 0,109 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 132 | 237 | 0,052 | 0,083 | 0,057 | 0,092 | 0,062 | 0,100 |
< 850 N/mm² | E | 114 | 204 | 0,052 | 0,083 | 0,057 | 0,092 | 0,062 | 0,100 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 96 | 172 | 0,052 | 0,083 | 0,058 | 0,093 | 0,064 | 0,104 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 78 | 140 | 0,047 | 0,076 | 0,049 | 0,080 | 0,052 | 0,083 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 72 | 129 | 0,052 | 0,083 | 0,057 | 0,092 | 0,062 | 0,100 |
Güsse | ||||||||||
Gusseisen | < 180 HB | - | 174 | 312 | 0,078 | 0,126 | 0,086 | 0,138 | 0,093 | 0,150 |
< 180 HB | - | 138 | 247 | 0,062 | 0,100 | 0,065 | 0,105 | 0,068 | 0,109 | |
Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,062 | 0,100 | 0,065 | 0,105 | 0,068 | 0,109 |
> 260 HB | E | 114 | 204 | 0,062 | 0,100 | 0,065 | 0,105 | 0,068 | 0,109 |
Schnittwerte für Schruppen-Kontur | ||||||||||
Für Ø 7 - 9 | ||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
Ø 7 | Ø 8 | Ø 9 | ||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
Stähle | ||||||||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,047 | 0,075 | 0,052 | 0,083 | 0,060 | 0,096 |
500-850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,044 | 0,071 | 0,052 | 0,083 | 0,057 | 0,092 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,044 | 0,071 | 0,052 | 0,083 | 0,057 | 0,092 |
850-1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,049 | 0,080 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,047 | 0,075 | 0,052 | 0,083 | 0,060 | 0,096 |
700-850 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,044 | 0,071 | 0,052 | 0,083 | 0,058 | 0,093 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,049 | 0,080 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,049 | 0,080 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,075 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,047 | 0,075 | 0,052 | 0,083 | 0,060 | 0,096 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,049 | 0,080 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,075 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,049 | 0,080 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,034 | 0,055 | 0,037 | 0,059 | 0,042 | 0,068 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,049 | 0,080 |
850-1100 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,032 | 0,051 | 0,037 | 0,059 | 0,044 | 0,071 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,075 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,029 | 0,046 | 0,031 | 0,050 | 0,036 | 0,058 |
Edelstähle | ||||||||||
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 138 | 247 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,049 | 0,080 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 132 | 237 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,075 |
< 850 N/mm² | E | 114 | 204 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,075 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 96 | 172 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,075 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 78 | 140 | 0,032 | 0,051 | 0,037 | 0,059 | 0,042 | 0,068 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 72 | 129 | 0,036 | 0,058 | 0,041 | 0,067 | 0,047 | 0,075 |
Güsse | ||||||||||
Gusseisen | < 180 HB | - | 174 | 312 | 0,047 | 0,075 | 0,052 | 0,083 | 0,065 | 0,105 |
< 180 HB | - | 138 | 247 | 0,039 | 0,063 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 | |
Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,039 | 0,063 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 |
> 260 HB | E | 114 | 204 | 0,039 | 0,063 | 0,041 | 0,067 | 0,052 | 0,083 |
Schnittwerte für Schruppen-Kontur | ||||||||||||
Für Ø 3 - 6 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||||
Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | |||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,037 | 0,059 | 0,041 | 0,067 |
500-850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,018 | 0,030 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,037 | 0,059 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,018 | 0,030 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,037 | 0,059 |
850-1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,037 | 0,059 | 0,041 | 0,067 |
700-850 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,018 | 0,030 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,037 | 0,059 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 198 | 355 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 252 | 452 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,037 | 0,059 | 0,041 | 0,067 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,016 | 0,025 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 168 | 301 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 204 | 366 | 0,021 | 0,033 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 |
850-1100 N/mm² | L + E | 192 | 344 | 0,016 | 0,026 | 0,018 | 0,030 | 0,023 | 0,037 | 0,026 | 0,043 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 114 | 204 | 0,013 | 0,020 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 138 | 247 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 132 | 237 | 0,016 | 0,025 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 |
< 850 N/mm² | E | 114 | 204 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 96 | 172 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 78 | 140 | 0,013 | 0,020 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 72 | 129 | 0,016 | 0,026 | 0,021 | 0,033 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | < 180 HB | - | 174 | 312 | 0,018 | 0,030 | 0,024 | 0,039 | 0,031 | 0,050 | 0,041 | 0,067 |
< 180 HB | - | 138 | 247 | 0,018 | 0,030 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,037 | 0,059 | |
Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 138 | 247 | 0,018 | 0,030 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,037 | 0,059 |
> 260 HB | E | 114 | 204 | 0,018 | 0,030 | 0,026 | 0,043 | 0,031 | 0,050 | 0,037 | 0,059 |
Schnittwerte für Schruppen-Nut | ||||||||||||
Für Ø 3 - 6 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||||
Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | |||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 |
500-850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 |
850-1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 |
700-850 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,015 | 0,024 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,020 | 0,032 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
850-1100 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,015 | 0,025 | 0,018 | 0,029 | 0,022 | 0,036 | 0,025 | 0,041 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,012 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 132 | 242 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 127 | 231 | 0,015 | 0,024 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
< 850 N/mm² | E | 109 | 200 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 92 | 168 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 75 | 137 | 0,012 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 69 | 126 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | < 180 HB | - | 167 | 305 | 0,018 | 0,029 | 0,023 | 0,038 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
< 180 HB | - | 132 | 242 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | |
Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 132 | 242 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 |
> 260 HB | E | 109 | 200 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 |
Schnittwerte für Schlichten-Kontur | ||||||||||
Für Ø 7 - 9 | ||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
Ø 7 | Ø 8 | Ø 9 | ||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
Stähle | ||||||||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,045 | 0,073 | 0,050 | 0,081 | 0,057 | 0,094 |
500-850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,042 | 0,069 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,042 | 0,069 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 |
850-1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,045 | 0,073 | 0,050 | 0,081 | 0,057 | 0,094 |
700-850 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,042 | 0,069 | 0,050 | 0,081 | 0,056 | 0,091 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,045 | 0,073 | 0,050 | 0,081 | 0,057 | 0,094 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,032 | 0,053 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,066 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 |
850-1100 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,030 | 0,050 | 0,035 | 0,058 | 0,042 | 0,069 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,028 | 0,045 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 |
Edelstähle | ||||||||||
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 167 | 276 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 160 | 264 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 |
< 850 N/mm² | E | 138 | 228 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 116 | 192 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 94 | 156 | 0,030 | 0,050 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,066 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 87 | 144 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 |
Güsse | ||||||||||
Gusseisen | < 180 HB | - | 210 | 348 | 0,045 | 0,073 | 0,050 | 0,081 | 0,062 | 0,102 |
< 180 HB | - | 167 | 276 | 0,037 | 0,061 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 | |
Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,037 | 0,061 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
> 260 HB | E | 138 | 228 | 0,037 | 0,061 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,081 |
Schnittwerte für Schlichten-Kontur | ||||||||||||
Für Ø 3 - 6 | ||||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||||
Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | |||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
Stähle | ||||||||||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 |
500-850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 |
850-1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 |
700-850 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,065 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,015 | 0,024 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,020 | 0,032 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
850-1100 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,015 | 0,025 | 0,018 | 0,029 | 0,022 | 0,036 | 0,025 | 0,041 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,012 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
Edelstähle | ||||||||||||
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 167 | 276 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 160 | 264 | 0,015 | 0,024 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
< 850 N/mm² | E | 138 | 228 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 116 | 192 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 94 | 156 | 0,012 | 0,020 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 87 | 144 | 0,015 | 0,025 | 0,020 | 0,032 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 |
Güsse | ||||||||||||
Gusseisen | < 180 HB | - | 210 | 348 | 0,018 | 0,029 | 0,023 | 0,038 | 0,030 | 0,049 | 0,040 | 0,065 |
< 180 HB | - | 167 | 276 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | |
Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 |
> 260 HB | E | 138 | 228 | 0,018 | 0,029 | 0,025 | 0,041 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 |
Legende |
L = Luft |
E = Emulsion |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
ae = (Schnittdicke radial) = 0,5xd1 |
ap = (Schnittdicke axial) = 1xd1 |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Legende |
L = Luft |
E = Emulsion |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
ae = (Schnittdicke radial) = 1xd1 |
ap = (Schnittdicke axial) = 1xd1 |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schruppen-Nut | ||||||||||
Für Ø 14 - 20 | ||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
Ø 14 | Ø 16 | Ø 20 | ||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
Stähle | ||||||||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,087 | 0,142 | 0,095 | 0,155 | 0,114 | 0,187 |
500-850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,082 | 0,134 | 0,089 | 0,146 | 0,105 | 0,171 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,079 | 0,130 | 0,089 | 0,146 | 0,105 | 0,171 |
850-1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,087 | 0,142 | 0,095 | 0,155 | 0,114 | 0,187 |
700-850 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,082 | 0,134 | 0,089 | 0,146 | 0,105 | 0,171 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,057 | 0,094 | 0,059 | 0,097 | 0,079 | 0,130 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,087 | 0,142 | 0,094 | 0,154 | 0,114 | 0,187 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 | 0,079 | 0,130 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
850-1100 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,047 | 0,077 | 0,050 | 0,081 | 0,069 | 0,113 |
Edelstähle | ||||||||||
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 132 | 242 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,089 | 0,146 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 127 | 231 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 |
< 850 N/mm² | E | 109 | 200 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 92 | 168 | 0,065 | 0,107 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 75 | 137 | 0,057 | 0,094 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 69 | 126 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 |
Güsse | ||||||||||
Gusseisen | < 180 HB | - | 167 | 305 | 0,099 | 0,162 | 0,109 | 0,178 | 0,129 | 0,211 |
< 180 HB | - | 132 | 242 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 132 | 242 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
> 260 HB | E | 109 | 200 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
Schnittwerte für Schlichten-Kontur | ||||||||||
Für Ø 14 - 20 | ||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
Ø 14 | Ø 16 | Ø 20 | ||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
Stähle | ||||||||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,087 | 0,142 | 0,095 | 0,155 | 0,114 | 0,187 |
500-850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,082 | 0,134 | 0,089 | 0,146 | 0,105 | 0,171 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,079 | 0,130 | 0,089 | 0,146 | 0,105 | 0,171 |
850-1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,087 | 0,142 | 0,095 | 0,155 | 0,114 | 0,187 |
700-850 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,082 | 0,134 | 0,089 | 0,146 | 0,105 | 0,171 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,057 | 0,094 | 0,059 | 0,097 | 0,079 | 0,130 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,087 | 0,142 | 0,094 | 0,154 | 0,114 | 0,187 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 | 0,079 | 0,130 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
850-1100 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,047 | 0,077 | 0,050 | 0,081 | 0,069 | 0,113 |
Edelstähle | ||||||||||
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 167 | 276 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,089 | 0,146 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 160 | 264 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 |
< 850 N/mm² | E | 138 | 228 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 116 | 192 | 0,065 | 0,107 | 0,069 | 0,113 | 0,079 | 0,130 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 94 | 156 | 0,057 | 0,094 | 0,065 | 0,106 | 0,079 | 0,130 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 87 | 144 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 | 0,089 | 0,146 |
Güsse | ||||||||||
Gusseisen | < 180 HB | - | 210 | 348 | 0,099 | 0,162 | 0,109 | 0,178 | 0,129 | 0,211 |
< 180 HB | - | 167 | 276 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 | |
Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
> 260 HB | E | 138 | 228 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 | 0,099 | 0,162 |
Schnittwerte für Schruppen-Nut | ||||||||||
Für Ø 10 - 12 | ||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
Ø 10 | Ø 11 | Ø 12 | ||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
Stähle | ||||||||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,065 | 0,106 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 |
500-850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,059 | 0,097 | 0,067 | 0,110 | 0,075 | 0,122 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,059 | 0,097 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 |
850-1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,065 | 0,106 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 |
700-850 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,062 | 0,101 | 0,068 | 0,112 | 0,075 | 0,122 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,055 | 0,090 | 0,057 | 0,094 | 0,059 | 0,097 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,050 | 0,081 | 0,052 | 0,086 | 0,055 | 0,090 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,065 | 0,106 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,045 | 0,074 | 0,047 | 0,077 | 0,050 | 0,081 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 |
850-1100 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,040 | 0,065 | 0,042 | 0,069 | 0,045 | 0,074 |
Edelstähle | ||||||||||
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 132 | 242 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 127 | 231 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 |
< 850 N/mm² | E | 109 | 200 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 92 | 168 | 0,050 | 0,081 | 0,056 | 0,091 | 0,062 | 0,101 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 75 | 137 | 0,045 | 0,074 | 0,047 | 0,077 | 0,050 | 0,081 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 69 | 126 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 |
Güsse | ||||||||||
Gusseisen | < 180 HB | - | 167 | 305 | 0,075 | 0,122 | 0,082 | 0,134 | 0,089 | 0,146 |
< 180 HB | - | 132 | 242 | 0,059 | 0,097 | 0,062 | 0,102 | 0,065 | 0,106 | |
Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 132 | 242 | 0,059 | 0,097 | 0,062 | 0,102 | 0,065 | 0,106 |
> 260 HB | E | 109 | 200 | 0,059 | 0,097 | 0,062 | 0,102 | 0,065 | 0,106 |
Schnittwerte für Schruppen-Nut | ||||||||||
Für Ø 7 - 9 | ||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
Ø 7 | Ø 8 | Ø 9 | ||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
Stähle | ||||||||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,045 | 0,072 | 0,050 | 0,081 | 0,057 | 0,093 |
500-850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,042 | 0,069 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,042 | 0,069 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 |
850-1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,045 | 0,073 | 0,050 | 0,081 | 0,057 | 0,093 |
700-850 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,042 | 0,069 | 0,050 | 0,081 | 0,056 | 0,091 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 190 | 347 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 242 | 441 | 0,045 | 0,073 | 0,050 | 0,081 | 0,057 | 0,093 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 161 | 294 | 0,032 | 0,053 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,066 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 196 | 357 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,077 |
850-1100 N/mm² | L + E | 184 | 336 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | 0,042 | 0,069 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,073 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 109 | 200 | 0,027 | 0,045 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,057 |
Edelstähle | ||||||||||
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 132 | 242 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,047 | 0,069 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 127 | 231 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,063 |
< 850 N/mm² | E | 109 | 200 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,063 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 92 | 168 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,063 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 75 | 137 | 0,030 | 0,049 | 0,035 | 0,058 | 0,040 | 0,057 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 69 | 126 | 0,035 | 0,057 | 0,040 | 0,065 | 0,045 | 0,063 |
Güsse | ||||||||||
Gusseisen | < 180 HB | - | 167 | 305 | 0,045 | 0,073 | 0,050 | 0,081 | 0,062 | 0,092 |
< 180 HB | - | 132 | 242 | 0,037 | 0,061 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,073 | |
Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 132 | 242 | 0,037 | 0,061 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,073 |
> 260 HB | E | 109 | 200 | 0,037 | 0,061 | 0,040 | 0,065 | 0,050 | 0,073 |
Schnittwerte für Schlichten-Kontur | ||||||||||
Für Ø 10 - 12 | ||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
Ø 10 | Ø 11 | Ø 12 | ||||||||
Stähle | ||||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,065 | 0,106 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 |
500-850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,059 | 0,097 | 0,067 | 0,110 | 0,075 | 0,122 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,059 | 0,097 | 0,064 | 0,105 | 0,069 | 0,113 |
850-1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,065 | 0,106 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 |
700-850 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,062 | 0,101 | 0,068 | 0,112 | 0,075 | 0,122 | |
850-1000 N/mm² | L + E | 239 | 396 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,055 | 0,090 | 0,057 | 0,094 | 0,059 | 0,097 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,050 | 0,081 | 0,052 | 0,086 | 0,055 | 0,090 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 305 | 504 | 0,065 | 0,106 | 0,072 | 0,118 | 0,079 | 0,130 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 |
1000-1200 N/mm² | L + E | 203 | 336 | 0,045 | 0,074 | 0,047 | 0,077 | 0,050 | 0,081 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 247 | 408 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 |
850-1100 N/mm² | L + E | 232 | 384 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 138 | 228 | 0,040 | 0,065 | 0,042 | 0,069 | 0,045 | 0,074 |
Edelstähle | ||||||||||
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 167 | 276 | 0,055 | 0,090 | 0,060 | 0,098 | 0,065 | 0,106 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 160 | 264 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 |
< 850 N/mm² | E | 138 | 228 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 116 | 192 | 0,050 | 0,081 | 0,056 | 0,091 | 0,062 | 0,101 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 94 | 156 | 0,045 | 0,074 | 0,047 | 0,077 | 0,050 | 0,081 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 87 | 144 | 0,050 | 0,081 | 0,054 | 0,089 | 0,059 | 0,097 |
Güsse | ||||||||||
Gusseisen | < 180 HB | - | 210 | 348 | 0,075 | 0,122 | 0,082 | 0,134 | 0,089 | 0,146 |
< 180 HB | - | 167 | 276 | 0,059 | 0,097 | 0,062 | 0,102 | 0,065 | 0,106 | |
Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 167 | 276 | 0,059 | 0,097 | 0,062 | 0,102 | 0,065 | 0,106 |
> 260 HB | E | 138 | 228 | 0,059 | 0,097 | 0,062 | 0,102 | 0,065 | 0,106 |
Legende |
L = Luft |
E = Emulsion |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
ae = (Schnittdicke radial) = 0,1xd1 |
ap = (Schnittdicke axial) = 1,5xd1 |
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren. |