Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser HPC Speedcut 4.0-Universal, lang, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L, HB-Schaft

Fräser VHM/HPC DIN6527L Z3-4 HB
SHFTFRS-SP-HPC-DIN6527L-UV-VHM-TW-HB-D16

Art.-Nr. 5443301829
EAN 4055375925614

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser HPC Speedcut 4.0-Universal, lang, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L, HB-Schaft

Art.-Nr. 5443301829

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für universellen Einsatz: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

8717

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall

Durchmesser (d1)

16 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TWINDUR

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

35-38°

Länge (l1)

92 mm

Schneidenlänge (l2)

32 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Eckenfase

0,35 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium

Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Schnittwerte für Schlichten-Kontur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen