Schaftfräser HPC Speedcut 4.0-Universal, lang, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung DIN 6527L, HB-Schaft
Fräser VHM/HPC DIN6527L Z3-4 HB
SHFTFRS-SP-HPC-DIN6527L-UV-VHM-TW-HB-D4





























Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 8717 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall |
Durchmesser (d1) | 4 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TWINDUR |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 35-38° |
Länge (l1) | 57 mm |
Schneidenlänge (l2) | 11 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Eckenfase | 0,15 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium |
Schnittwerte für Schruppen-Kontur |
Schnittwerte für Schruppen-Kontur |
Schnittwerte für Schruppen-Kontur |
Schnittwerte für Schruppen-Kontur |
Schnittwerte für Schruppen-Nut |
Schnittwerte für Schlichten-Kontur |
Schnittwerte für Schlichten-Kontur |
Schnittwerte für Schruppen-Nut |
Schnittwerte für Schlichten-Kontur |
Schnittwerte für Schruppen-Nut |
Schnittwerte für Schruppen-Nut |
Schnittwerte für Schlichten-Kontur |