Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser HSCo, lang, zentrumschneidend DIN 844L

Schaftfräser HSCo DIN 844L Z2-3 4xD Typ W
SHFTFRS-DIN844L-HSCO-W-D12,0MM

Art.-Nr. 5443600536

EAN 4055375876688

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser HSCo, lang, zentrumschneidend DIN 844L

Art.-Nr. 5443600536

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von weichen bis zähen, langspanenden Werkstoffen wie Al- und Cu-Legierungen sowie Thermoplaste.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1754

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Länge (l1)

110 mm

Schneidenlänge (l2)

53 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

DIN 844

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

W

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

40°

Toleranz Schneidendurchmesser

k10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 12 - Ø 30
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 30
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,028 0,037 0,047 0,059
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,028 0,037 0,047 0,059
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 182 0,037 0,053 0,067 0,083
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 110 0,047 0,059 0,074 0,092
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 84 0,037 0,053 0,067 0,083
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,047 0,059 0,074 0,092
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,047 0,059 0,074 0,092
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,047 0,059 0,074 0,092
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,047 0,059 0,074 0,092
650-850 N/mm² - 37 0,047 0,059 0,074 0,092
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,047 0,059 0,074 0,092
850-1200 N/mm² E 18 0,052 0,063 0,080 0,100
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 5 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 5 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,007 0,013 0,017 0,023
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,007 0,013 0,017 0,023
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 182 0,008 0,015 0,024 0,031
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 110 0,011 0,020 0,033 0,043
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 84 0,008 0,015 0,024 0,031
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,011 0,020 0,033 0,043
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,011 0,020 0,033 0,043
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,011 0,020 0,033 0,043
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,011 0,020 0,033 0,043
650-850 N/mm² - 37 0,011 0,020 0,033 0,043
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,011 0,020 0,033 0,043
850-1200 N/mm² E 18 0,014 0,025 0,039 0,052
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Bei Durchmesser über 20 mm ist Vollnuten nicht möglich, da zu großer Leistungsbedarf.
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 12 - Ø 30
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 30
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,017 0,026 0,033 0,043
500-850 N/mm² E 38 0,014 0,023 0,029 0,038
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026
E 30 0,014 0,019 0,023 0,026
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,017 0,021 0,026 0,030
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,022 0,028 0,038 0,043
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,027 0,035 0,041 0,047
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,022 0,028 0,038 0,043
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,027 0,035 0,041 0,047
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,027 0,035 0,041 0,047
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,027 0,035 0,041 0,047
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,027 0,035 0,041 0,047
650-850 N/mm² - 80 0,027 0,035 0,041 0,047
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,027 0,035 0,041 0,047
850-1200 N/mm² E 65 0,031 0,038 0,045 0,051
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 5 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 5 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,004 0,005 0,008 0,012
500-850 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,011
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,011
E 30 0,003 0,005 0,007 0,011
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,004 0,005 0,008 0,012
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,005 0,006 0,011 0,016
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,015 0,022
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,005 0,006 0,011 0,016
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,015 0,022
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,015 0,022
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,015 0,022
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,015 0,022
650-850 N/mm² - 80 0,006 0,008 0,015 0,022
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,006 0,008 0,015 0,022
850-1200 N/mm² E 65 0,008 0,011 0,017 0,027
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,025 0,028 0,035
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 138 0,032 0,037 0,050
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 83 0,041 0,046 0,055
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 64 0,032 0,037 0,050
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,041 0,046 0,055
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,041 0,046 0,055
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
650-850 N/mm² - 28 0,041 0,046 0,055
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,041 0,046 0,055
850-1200 N/mm² E 14 0,045 0,050 0,060
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 5 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 5 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,005 0,007 0,010 0,016
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,005 0,007 0,010 0,016
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 138 0,006 0,008 0,014 0,021
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 83 0,008 0,011 0,020 0,029
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 64 0,006 0,008 0,014 0,021
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,008 0,011 0,020 0,029
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,008 0,011 0,020 0,029
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,008 0,011 0,020 0,029
650-850 N/mm² - 28 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,008 0,011 0,020 0,029
850-1200 N/mm² E 14 0,011 0,014 0,023 0,036

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen