Schaftfräser HSCo, lang, zentrumschneidend DIN 844L
Schaftfräser HSCo DIN 844L Z2-3 4xD Typ W
SHFTFRS-DIN844L-HSCO-W-D6,0MM
Art.-Nr. 5443600532
EAN 4055375876640
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen von weichen bis zähen, langspanenden Werkstoffen wie Al- und Cu-Legierungen sowie Thermoplaste.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 1754 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff |
Durchmesser (d1) | 6 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Länge (l1) | 68 mm |
Schneidenlänge (l2) | 24 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Normen | DIN 844 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | W |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 40° |
Toleranz Schneidendurchmesser | k10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 12 - Ø 30 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 23,9 | Ø 24 - 30 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,059 |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 182 | 0,037 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 110 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 84 | 0,037 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 |
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,047 | 0,059 | 0,074 | 0,092 |
| 850-1200 N/mm² | E | 18 | 0,052 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 5 - Ø 11,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 5 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,007 | 0,013 | 0,017 | 0,023 |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 182 | 0,008 | 0,015 | 0,024 | 0,031 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 84 | 0,008 | 0,015 | 0,024 | 0,031 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,011 | 0,020 | 0,033 | 0,043 |
| 850-1200 N/mm² | E | 18 | 0,014 | 0,025 | 0,039 | 0,052 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. Bei Durchmesser über 20 mm ist Vollnuten nicht möglich, da zu großer Leistungsbedarf. | ||
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | |||||||
| Für Ø 12 - Ø 30 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 23,9 | Ø 24 - 30 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,017 | 0,026 | 0,033 | 0,043 |
| 500-850 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,023 | 0,029 | 0,038 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 |
| E | 30 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | ||
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,022 | 0,028 | 0,038 | 0,043 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 120 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,022 | 0,028 | 0,038 | 0,043 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 |
| 650-850 N/mm² | - | 80 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,047 |
| 850-1200 N/mm² | E | 65 | 0,031 | 0,038 | 0,045 | 0,051 | |
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | |||||||
| Für Ø 5 - Ø 11,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 5 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| 500-850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 |
| E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,011 | ||
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,005 | 0,006 | 0,011 | 0,016 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 400 | 0,005 | 0,006 | 0,011 | 0,016 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| 650-850 N/mm² | - | 80 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,008 | 0,015 | 0,022 |
| 850-1200 N/mm² | E | 65 | 0,008 | 0,011 | 0,017 | 0,027 | |
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
| Für Ø 12 - Ø 20 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 138 | 0,032 | 0,037 | 0,050 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 83 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 64 | 0,032 | 0,037 | 0,050 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| 650-850 N/mm² | - | 28 | 0,041 | 0,046 | 0,055 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| 850-1200 N/mm² | E | 14 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | |
| Schnittwerte für Schruppen Nut | |||||||
| Für Ø 5 - Ø 11,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 5 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 138 | 0,006 | 0,008 | 0,014 | 0,021 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 83 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 64 | 0,006 | 0,008 | 0,014 | 0,021 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| 650-850 N/mm² | - | 28 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| 850-1200 N/mm² | E | 14 | 0,011 | 0,014 | 0,023 | 0,036 | |