Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser HSCo, lang, zentrumschneidend DIN 844L

Schaftfräser HSCo DIN 844L Z2-3 4xD Typ W
SHFTFRS-DIN844L-HSCO-W-D8,0MM

Art.-Nr. 5443600533
EAN 4055375876657

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser HSCo, lang, zentrumschneidend DIN 844L

Art.-Nr. 5443600533

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von weichen bis zähen, langspanenden Werkstoffen wie Al- und Cu-Legierungen sowie Thermoplaste.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1754

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1)

8 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Länge (l1)

88 mm

Schneidenlänge (l2)

38 mm

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Normen

DIN 844

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

W

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

40°

Toleranz Schneidendurchmesser

k10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen