Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser HSCo8, extra kurz, zentrumschneidend

Fräser HSCo8 extra kurz WN Z3-4 1xD Typ HR TiAlN
SHFTFRS-WN-EK-HSCO8-TN-D16,0MM

Art.-Nr. 5443600806

EAN 4055375878637

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser HSCo8, extra kurz, zentrumschneidend

Art.-Nr. 5443600806

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Großer Anwendungsbereich bei Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit (ca. 900-1.400 N/mm²). Z.B. Einsatz-, Vergütungsstähle, Werkzeugstahl legiert, vergütet, NE-Metalle, hochwarmfeste Werkstoffe sowie Gusseisen und Gusslegierungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2057

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan

Durchmesser (d1)

16 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Normen

WN

Baulänge

Extra kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

HR

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

79 mm

Schneidenlänge (l2)

19 mm

Anzahl Schneiden

4 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

k12

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 12 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,044 0,060 0,076
500-850 N/mm² E 37 0,038 0,053 0,067
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,038 0,053 0,067
850-1000 N/mm² E 37 0,038 0,053 0,067
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,038 0,053 0,067
700-850 N/mm² E 32 0,038 0,053 0,067
850-1000 N/mm² E 24 0,038 0,053 0,067
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,038 0,053 0,067
1000-1200 N/mm² E 23 0,044 0,060 0,076
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,038 0,053 0,067
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,038 0,053 0,067
1000-1200 N/mm² E 24 0,044 0,060 0,076
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,038 0,053 0,067
1000-1200 N/mm² E 19 0,044 0,060 0,076
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,038 0,053 0,067
850-1100 N/mm² E 17 0,044 0,060 0,076
1100-1400 N/mm² E 15 0,044 0,060 0,076
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,044 0,060 0,076
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,044 0,060 0,076
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,044 0,060 0,076
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,038 0,053 0,067
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,038 0,053 0,067
< 850 N/mm² E 10 0,038 0,053 0,067
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,044 0,060 0,076
Gusseisen < 180 HB - 35 0,038 0,053 0,067
> 180 HB - 27 0,038 0,053 0,067
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,038 0,053 0,067
> 260 HB E 15 0,038 0,053 0,067
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,044 0,060 0,076
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 6 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,020 0,028 0,037
500-850 N/mm² E 37 0,017 0,024 0,033
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,017 0,024 0,033
850-1000 N/mm² E 37 0,017 0,024 0,033
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,017 0,024 0,033
700-850 N/mm² E 32 0,017 0,024 0,033
850-1000 N/mm² E 24 0,017 0,024 0,033
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,017 0,024 0,033
1000-1200 N/mm² E 23 0,020 0,028 0,037
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,017 0,024 0,033
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,017 0,024 0,033
1000-1200 N/mm² E 24 0,020 0,028 0,037
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,017 0,024 0,033
1000-1200 N/mm² E 19 0,020 0,028 0,037
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,017 0,024 0,033
850-1100 N/mm² E 17 0,020 0,028 0,037
1100-1400 N/mm² E 15 0,020 0,028 0,037
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,020 0,028 0,037
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,020 0,028 0,037
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,020 0,028 0,037
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,017 0,024 0,033
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,017 0,024 0,033
< 850 N/mm² E 10 0,017 0,024 0,033
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,020 0,028 0,037
Gusseisen < 180 HB - 35 0,017 0,024 0,033
> 180 HB - 27 0,017 0,024 0,033
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,017 0,024 0,033
> 260 HB E 15 0,017 0,024 0,033
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,020 0,028 0,037
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,030 0,034 0,042
500-850 N/mm² E 37 0,025 0,030 0,037
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,025 0,030 0,037
850-1000 N/mm² E 37 0,025 0,030 0,037
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,025 0,030 0,037
700-850 N/mm² E 32 0,025 0,030 0,037
850-1000 N/mm² E 24 0,025 0,030 0,037
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,025 0,030 0,037
1000-1200 N/mm² E 23 0,030 0,034 0,042
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,025 0,030 0,037
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,025 0,030 0,037
1000-1200 N/mm² E 24 0,030 0,034 0,042
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037
1000-1200 N/mm² E 19 0,030 0,034 0,042
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,037
850-1100 N/mm² E 17 0,030 0,034 0,042
1100-1400 N/mm² E 15 0,030 0,034 0,042
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,030 0,034 0,042
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,030 0,034 0,042
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,030 0,034 0,042
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,025 0,030 0,037
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,025 0,030 0,037
< 850 N/mm² E 10 0,025 0,030 0,037
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,030 0,034 0,042
Gusseisen < 180 HB - 35 0,025 0,030 0,037
> 180 HB - 27 0,025 0,030 0,037
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,025 0,030 0,037
> 260 HB E 15 0,025 0,030 0,037
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,030 0,034 0,042
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 6 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,008 0,012 0,019
500-850 N/mm² E 37 0,007 0,011 0,017
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,007 0,011 0,017
850-1000 N/mm² E 37 0,007 0,011 0,017
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,007 0,011 0,017
700-850 N/mm² E 32 0,007 0,011 0,017
850-1000 N/mm² E 24 0,007 0,011 0,017
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,007 0,011 0,017
1000-1200 N/mm² E 23 0,008 0,012 0,019
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,007 0,011 0,017
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,007 0,011 0,017
1000-1200 N/mm² E 24 0,008 0,012 0,019
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,007 0,011 0,017
1000-1200 N/mm² E 19 0,008 0,012 0,019
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,007 0,011 0,017
850-1100 N/mm² E 17 0,008 0,012 0,019
1100-1400 N/mm² E 15 0,008 0,012 0,019
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,008 0,012 0,019
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,008 0,012 0,019
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,007 0,011 0,017
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,007 0,011 0,017
< 850 N/mm² E 10 0,007 0,011 0,017
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,008 0,012 0,019
Gusseisen < 180 HB - 35 0,007 0,011 0,017
> 180 HB - 27 0,007 0,011 0,017
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,007 0,011 0,017
> 260 HB E 15 0,007 0,011 0,017
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,008 0,012 0,019

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen