Schaftfräser HSCo8, extra kurz, zentrumschneidend
Fräser HSCo8 extra kurz WN Z3-4 1xD Typ HR TiAlN
SHFTFRS-WN-EK-HSCO8-TN-D8,0MM

















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 2057 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan |
Durchmesser (d1) | 8 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Extra kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | HR |
Schneidstoff | HSCo8 |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 61 mm |
Schneidenlänge (l2) | 11 mm |
Anzahl Schneiden | 4 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | k12 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen |