Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser HSCo8, kurz DIN 844K

Fräser HSCo8 DIN 844K Z4-6 2xD Typ HR
SHFTFRS-DIN844B-K-HSCO8-H-D25,0MM

Art.-Nr. 5443600766

EAN 4055375878316

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser HSCo8, kurz DIN 844K

Art.-Nr. 5443600766

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Großer Anwendungsbereich bei Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit (ca. 900-1.400 N/mm²). Z.B. Einsatz-, Vergütungsstähle, Werkzeugstahl legiert, vergütet, NE-Metalle, hochwarmfeste Werkstoffe sowie Gusseisen und Gusslegierungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2036

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan

Durchmesser (d1)

25 mm

Schaftdurchmesser (d2)

25 mm

Normen

DIN 844

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

HR

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

121 mm

Schneidenlänge (l2)

45 mm

Anzahl Schneiden

5 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

k12

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 20 - Ø 32
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 31,9 Ø 32
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,076 0,094 0,120
500-850 N/mm² E 30 0,067 0,083 0,106
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,067 0,083 0,106
850-1000 N/mm² E 26 0,067 0,083 0,106
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,067 0,083 0,106
700-850 N/mm² E 30 0,067 0,083 0,106
850-1000 N/mm² E 24 0,067 0,083 0,106
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,067 0,083 0,106
1000-1200 N/mm² E 18 0,076 0,094 0,120
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,067 0,083 0,106
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,067 0,083 0,106
1000-1200 N/mm² E 18 0,076 0,094 0,120
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,067 0,083 0,106
1000-1200 N/mm² E 18 0,076 0,094 0,120
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,067 0,083 0,106
850-1100 N/mm² E 16 0,076 0,094 0,120
1100-1400 N/mm² E 9 0,076 0,094 0,120
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,076 0,094 0,120
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,076 0,094 0,120
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,076 0,094 0,120
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,067 0,083 0,106
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,067 0,083 0,106
< 850 N/mm² E 12 0,067 0,083 0,106
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,076 0,094 0,120
Gusseisen < 180 HB - 34 0,067 0,083 0,106
> 180 HB - 30 0,067 0,083 0,106
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,067 0,083 0,106
> 260 HB E 18 0,067 0,083 0,106
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,076 0,094 0,120
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 10 - Ø 19,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,037 0,044 0,060
500-850 N/mm² E 30 0,033 0,038 0,053
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,033 0,038 0,053
850-1000 N/mm² E 26 0,033 0,038 0,053
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,033 0,038 0,053
700-850 N/mm² E 30 0,033 0,038 0,053
850-1000 N/mm² E 24 0,033 0,038 0,053
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,033 0,038 0,053
1000-1200 N/mm² E 18 0,037 0,044 0,060
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,033 0,038 0,053
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,033 0,038 0,053
1000-1200 N/mm² E 18 0,037 0,044 0,060
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,033 0,038 0,053
1000-1200 N/mm² E 18 0,037 0,044 0,060
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,033 0,038 0,053
850-1100 N/mm² E 16 0,037 0,044 0,060
1100-1400 N/mm² E 9 0,037 0,044 0,060
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,037 0,044 0,060
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,037 0,044 0,060
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,037 0,044 0,060
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,033 0,038 0,053
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,033 0,038 0,053
< 850 N/mm² E 12 0,033 0,038 0,053
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,037 0,044 0,060
Gusseisen < 180 HB - 34 0,033 0,038 0,053
> 180 HB - 30 0,033 0,038 0,053
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,033 0,038 0,053
> 260 HB E 18 0,033 0,038 0,053
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,037 0,044 0,060
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Bei Durchmesser über 20 mm ist Vollnuten nicht möglich, da zu großer Leistungsbedarf.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,019 0,030 0,034 0,042
500-850 N/mm² E 23 0,017 0,025 0,030 0,037
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,017 0,025 0,030 0,037
850-1000 N/mm² E 20 0,017 0,025 0,030 0,037
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,017 0,025 0,030 0,037
700-850 N/mm² E 23 0,017 0,025 0,030 0,037
850-1000 N/mm² E 18 0,017 0,025 0,030 0,037
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 17 0,017 0,025 0,030 0,037
1000-1200 N/mm² E 14 0,019 0,030 0,034 0,042
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,017 0,025 0,030 0,037
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 17 0,017 0,025 0,030 0,037
1000-1200 N/mm² E 14 0,019 0,030 0,034 0,042
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 17 0,017 0,025 0,030 0,037
1000-1200 N/mm² E 14 0,019 0,030 0,034 0,042
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,017 0,025 0,030 0,037
850-1100 N/mm² E 12 0,019 0,030 0,034 0,042
1100-1400 N/mm² E 7 0,019 0,030 0,034 0,042
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 6 0,019 0,030 0,034 0,042
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 7 0,019 0,030 0,034 0,042
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 0,019 0,030 0,034 0,042
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,017 0,025 0,030 0,037
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,017 0,025 0,030 0,037
< 850 N/mm² E 9 0,017 0,025 0,030 0,037
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 7 0,019 0,030 0,034 0,042
Gusseisen < 180 HB - 26 0,017 0,025 0,030 0,037
> 180 HB - 23 0,017 0,025 0,030 0,037
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,017 0,025 0,030 0,037
> 260 HB E 14 0,017 0,025 0,030 0,037
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,019 0,030 0,034 0,042

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen