Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser HSCo8, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend DIN 844K

Schaftfräser HSCo8 DIN 844K Z3 2xD Typ N
SHFTFRS-DIN844K-HSCO8-N-D4,0MM

Art.-Nr. 5443600491

EAN 4055375876299

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser HSCo8, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend DIN 844K

Art.-Nr. 5443600491

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Tauchfräsen auf volle Nutentiefe oder allmähliche Tiefenzustellung, auch als Schaftfräser für konventionelles Stirn- und Umfangsfräsen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1666

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1)

4 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Länge (l1)

55 mm

Schneidenlänge (l2)

11 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

DIN 844

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

40°

Toleranz Schneidendurchmesser

k10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 12 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,037 0,050 0,063 0,078
500-850 N/mm² E 30 0,032 0,044 0,056 0,069
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,032 0,044 0,056 0,069
850-1000 N/mm² E 26 0,032 0,044 0,056 0,069
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,032 0,044 0,056 0,069
700-850 N/mm² E 30 0,032 0,044 0,056 0,069
850-1000 N/mm² E 24 0,032 0,044 0,056 0,069
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,032 0,044 0,056 0,069
1000-1200 N/mm² E 18 0,037 0,050 0,063 0,078
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,032 0,044 0,056 0,069
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,032 0,044 0,056 0,069
1000-1200 N/mm² E 18 0,037 0,050 0,063 0,078
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,032 0,044 0,056 0,069
1000-1200 N/mm² E 18 0,037 0,050 0,063 0,078
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,032 0,044 0,056 0,069
850-1100 N/mm² E 16 0,037 0,050 0,063 0,078
1100-1400 N/mm² E 9 0,037 0,050 0,063 0,078
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,037 0,050 0,063 0,078
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,037 0,050 0,063 0,078
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,037 0,050 0,063 0,078
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,032 0,044 0,056 0,069
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,032 0,044 0,056 0,069
< 850 N/mm² E 12 0,032 0,044 0,056 0,069
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,037 0,050 0,063 0,078
Gusseisen < 180 HB - 34 0,032 0,044 0,056 0,069
> 180 HB - 30 0,032 0,044 0,056 0,069
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,032 0,044 0,056 0,069
> 260 HB E 18 0,032 0,044 0,056 0,069
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,037 0,050 0,063 0,078
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 182 0,049 0,071 0,089 0,111
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 110 0,062 0,078 0,099 0,122
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 84 0,049 0,071 0,089 0,111
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,062 0,078 0,099 0,122
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,062 0,078 0,099 0,122
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,062 0,078 0,099 0,122
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,062 0,078 0,099 0,122
650-850 N/mm² - 37 0,062 0,078 0,099 0,122
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,062 0,078 0,099 0,122
850-1200 N/mm² E 18 0,069 0,085 0,107 0,133
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 4 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8,0 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,009 0,017 0,023 0,031
500-850 N/mm² E 30 0,007 0,014 0,020 0,027
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,007 0,014 0,020 0,027
850-1000 N/mm² E 26 0,007 0,014 0,020 0,027
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,007 0,014 0,020 0,027
700-850 N/mm² E 30 0,007 0,014 0,020 0,027
850-1000 N/mm² E 24 0,007 0,014 0,020 0,027
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,007 0,014 0,020 0,027
1000-1200 N/mm² E 18 0,009 0,017 0,023 0,031
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,007 0,014 0,020 0,027
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,007 0,014 0,020 0,027
1000-1200 N/mm² E 18 0,009 0,017 0,023 0,031
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,007 0,014 0,020 0,027
1000-1200 N/mm² E 18 0,009 0,017 0,023 0,031
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,007 0,014 0,020 0,027
850-1100 N/mm² E 16 0,009 0,017 0,023 0,031
1100-1400 N/mm² E 9 0,009 0,017 0,023 0,031
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,009 0,017 0,023 0,031
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,009 0,017 0,023 0,031
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,009 0,017 0,023 0,031
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,007 0,014 0,020 0,027
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,007 0,014 0,020 0,027
< 850 N/mm² E 12 0,007 0,014 0,020 0,027
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,009 0,017 0,023 0,031
Gusseisen < 180 HB - 34 0,007 0,014 0,020 0,027
> 180 HB - 30 0,007 0,014 0,020 0,027
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,007 0,014 0,020 0,027
> 260 HB E 18 0,007 0,014 0,020 0,027
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,009 0,017 0,023 0,031
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 182 0,010 0,020 0,032 0,041
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 110 0,014 0,027 0,045 0,057
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 84 0,010 0,020 0,032 0,041
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,014 0,027 0,045 0,057
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,014 0,027 0,045 0,057
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,014 0,027 0,045 0,057
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,014 0,027 0,045 0,057
650-850 N/mm² - 37 0,014 0,027 0,045 0,057
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,014 0,027 0,045 0,057
850-1200 N/mm² E 18 0,018 0,034 0,053 0,070
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 12 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,022 0,035 0,044 0,057
500-850 N/mm² E 38 0,019 0,031 0,039 0,050
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
850-1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
700-850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
850-1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
1000-1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
1000-1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
1000-1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
850-1100 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
1100-1400 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,035 0,040
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,042 0,048
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
< 850 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Gusseisen < 180 HB - 38 0,019 0,025 0,031 0,035
> 180 HB - 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,019 0,025 0,031 0,035
> 260 HB E 25 0,019 0,025 0,031 0,035
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,035 0,040
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,029 0,037 0,050 0,057
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,036 0,046 0,055 0,062
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,029 0,037 0,050 0,057
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,036 0,046 0,055 0,062
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062
650-850 N/mm² - 80 0,036 0,046 0,055 0,062
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,036 0,046 0,055 0,062
850-1200 N/mm² E 65 0,041 0,050 0,060 0,068
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 4 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,005 0,007 0,010 0,016
500-850 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014
700-850 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1100 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016
1100-1400 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,010 0,016
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,010 0,016
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,005 0,007 0,010 0,016
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,005 0,007 0,010 0,016
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016
Gusseisen < 180 HB - 38 0,004 0,006 0,009 0,014
> 180 HB - 30 0,004 0,006 0,009 0,014
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,004 0,006 0,009 0,014
> 260 HB E 25 0,004 0,006 0,009 0,014
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,010 0,016
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,006 0,008 0,014 0,021
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 120 0,008 0,011 0,020 0,029
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 400 0,006 0,008 0,014 0,021
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,008 0,011 0,020 0,029
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,008 0,011 0,020 0,029
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,008 0,011 0,020 0,029
650-850 N/mm² - 80 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,008 0,011 0,020 0,029
850-1200 N/mm² E 65 0,011 0,014 0,023 0,036
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,025 0,028 0,035
500-850 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 20 0,021 0,025 0,031
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,021 0,025 0,031
700-850 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 18 0,021 0,025 0,031
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 17 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 14 0,025 0,028 0,035
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 17 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 14 0,025 0,028 0,035
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 17 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 14 0,025 0,028 0,035
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,021 0,025 0,031
850-1100 N/mm² E 12 0,025 0,028 0,035
1100-1400 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 6 0,025 0,028 0,035
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 0,025 0,028 0,035
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,021 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 9 0,021 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035
Gusseisen < 180 HB - 26 0,021 0,025 0,031
> 180 HB - 23 0,021 0,025 0,031
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,021 0,025 0,031
> 260 HB E 14 0,021 0,025 0,031
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 138 0,032 0,037 0,050
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 83 0,041 0,046 0,055
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 64 0,032 0,037 0,050
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,041 0,046 0,055
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,041 0,046 0,055
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
650-850 N/mm² - 28 0,041 0,046 0,055
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,041 0,046 0,055
850-1200 N/mm² E 14 0,045 0,050 0,060
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 4 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,005 0,007 0,010 0,016
500-850 N/mm² E 23 0,004 0,006 0,009 0,014
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,009 0,014
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,009 0,014
700-850 N/mm² E 23 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 18 0,004 0,006 0,009 0,014
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 17 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 14 0,005 0,007 0,010 0,016
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,004 0,006 0,009 0,014
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 17 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 14 0,005 0,007 0,010 0,016
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 17 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 14 0,005 0,007 0,010 0,016
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1100 N/mm² E 12 0,005 0,007 0,010 0,016
1100-1400 N/mm² E 7 0,005 0,007 0,010 0,016
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 6 0,005 0,007 0,010 0,016
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 7 0,005 0,007 0,010 0,016
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 0,005 0,007 0,010 0,016
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,004 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,004 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 9 0,004 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 7 0,005 0,007 0,010 0,016
Gusseisen < 180 HB - 26 0,004 0,006 0,009 0,014
> 180 HB - 23 0,004 0,006 0,009 0,014
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,004 0,006 0,009 0,014
> 260 HB E 14 0,004 0,006 0,009 0,014
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,005 0,007 0,010 0,016
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 138 0,006 0,008 0,014 0,021
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 83 0,008 0,011 0,020 0,029
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 64 0,006 0,008 0,014 0,021
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,008 0,011 0,020 0,029
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,008 0,011 0,020 0,029
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,008 0,011 0,020 0,029
650-850 N/mm² - 28 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,008 0,011 0,020 0,029
850-1200 N/mm² E 14 0,011 0,014 0,023 0,036

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen