Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser HSCo8, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend DIN 844K

Schaftfräser HSCo8 DIN 844K Z3 2xD Typ N
SHFTFRS-DIN844K-HSCO8-N-D5,0MM

Art.-Nr. 5443600492
EAN 4055375876305

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser HSCo8, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend DIN 844K

Art.-Nr. 5443600492

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Tauchfräsen auf volle Nutentiefe oder allmähliche Tiefenzustellung, auch als Schaftfräser für konventionelles Stirn- und Umfangsfräsen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1666

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1)

5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Länge (l1)

57 mm

Schneidenlänge (l2)

13 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Normen

DIN 844

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

40°

Toleranz Schneidendurchmesser

k10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen