Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser HSCo8, kurz, Morsekegelschaft DIN 845 B (C)

Fräser HSCo8 DIN 845B/C Typ NR Morsekegel
SHFTFRS-DIN845B-K-HSCO8-NR-D30,0MM

Art.-Nr. 5443601027

EAN 4055375880227

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser HSCo8, kurz, Morsekegelschaft DIN 845 B (C)

Art.-Nr. 5443601027

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von schwer zerspanbaren Werkstoffen mit hoher Festigkeit bis 1.300 N/mm² sowie für Titan und Titanlegierungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2756

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

30 mm

Normen

DIN 845

Baulänge

Kurz

Schaftform

Morsekegel

Geeignet für Morsekegelwerkzeug

MK 3

Typ

NR

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

147 mm

Schneidenlänge (l2)

45 mm

Anzahl Schneiden

5 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

k12

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 12 - Ø 45
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 31,9 Ø 32 - 45
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,044 0,060 0,076 0,094 0,120
500-850 N/mm² E 30 0,038 0,053 0,067 0,083 0,106
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,038 0,053 0,067 0,083 0,106
850-1000 N/mm² E 26 0,038 0,053 0,067 0,083 0,106
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,038 0,053 0,067 0,083 0,106
700-850 N/mm² E 30 0,038 0,053 0,067 0,083 0,106
850-1000 N/mm² E 24 0,038 0,053 0,067 0,083 0,106
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,038 0,053 0,067 0,083 0,106
1000-1200 N/mm² E 18 0,044 0,060 0,076 0,094 0,120
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,038 0,053 0,067 0,083 0,106
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,038 0,053 0,067 0,083 0,106
1000-1200 N/mm² E 18 0,044 0,060 0,076 0,094 0,120
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,038 0,053 0,067 0,083 0,106
1000-1200 N/mm² E 18 0,044 0,060 0,076 0,094 0,120
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,038 0,053 0,067 0,083 0,106
850-1100 N/mm² E 16 0,044 0,060 0,076 0,094 0,120
1100-1400 N/mm² E 9 0,044 0,060 0,076 0,094 0,120
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,044 0,060 0,076 0,094 0,120
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,044 0,060 0,076 0,094 0,120
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,044 0,060 0,076 0,094 0,120
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,038 0,053 0,067 0,083 0,106
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,038 0,053 0,067 0,083 0,106
< 850 N/mm² E 12 0,038 0,053 0,067 0,083 0,106
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,044 0,060 0,076 0,094 0,120
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 7 0,044 0,060 0,076 0,094 0,120
Gusseisen < 180 HB - 34 0,038 0,053 0,067 0,083 0,106
> 180 HB - 30 0,038 0,053 0,067 0,083 0,106
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,038 0,053 0,067 0,083 0,106
> 260 HB E 18 0,038 0,053 0,067 0,083 0,106
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,044 0,060 0,076 0,094 0,120
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,074 0,094 0,118 0,147 0,188
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,074 0,094 0,118 0,147 0,188
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,074 0,094 0,118 0,147 0,188
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,074 0,094 0,118 0,147 0,188
650-850 N/mm² - 37 0,074 0,094 0,118 0,147 0,188
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,074 0,094 0,118 0,147 0,188
850-1200 N/mm² E 18 0,083 0,102 0,129 0,159 0,204
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Bei Durchmesser über 20 mm ist Vollnuten nicht möglich, da zu großer Leistungsbedarf.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,030 0,034 0,042
500-850 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,025 0,030 0,037
850-1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,037
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,037
700-850 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037
850-1000 N/mm² E 18 0,025 0,030 0,037
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037
1000-1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037
1000-1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037
1000-1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,037
850-1100 N/mm² E 12 0,030 0,034 0,042
1100-1400 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 6 0,030 0,034 0,042
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 0,030 0,034 0,042
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,025 0,030 0,037
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,025 0,030 0,037
< 850 N/mm² E 9 0,025 0,030 0,037
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,030 0,034 0,042
Gusseisen < 180 HB - 26 0,025 0,030 0,037
> 180 HB - 23 0,025 0,030 0,037
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,025 0,030 0,037
> 260 HB E 14 0,025 0,030 0,037
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,049 0,055 0,066
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,049 0,055 0,066
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,049 0,055 0,066
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,049 0,055 0,066
650-850 N/mm² - 28 0,049 0,055 0,066
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,049 0,055 0,066
850-1200 N/mm² E 14 0,054 0,060 0,072

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen