Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser HSCo8, kurz, zentrumschneidend DIN 844 K

Fräser HSCo8 DIN 844K Z3-5 2xD Typ NR TiAlN
SHFTFRS-DIN844B-K-HSCO8-NR-D16,0MM

Art.-Nr. 5443600976

EAN 4055375879795

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser HSCo8, kurz, zentrumschneidend DIN 844 K

Art.-Nr. 5443600976

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von schwer zerspanbaren Werkstoffen mit hoher Festigkeit bis 1300 N/mm² sowie für Titan und Titanlegierungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2287

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

16 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Normen

DIN 844

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

NR

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

92 mm

Schneidenlänge (l2)

32 mm

Anzahl Schneiden

4 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

k12

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 16 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,060 0,076 0,094
500-850 N/mm² E 37 0,053 0,067 0,083
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,053 0,067 0,083
850-1000 N/mm² E 37 0,053 0,067 0,083
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,053 0,067 0,083
700-850 N/mm² E 32 0,053 0,067 0,083
850-1000 N/mm² E 24 0,053 0,067 0,083
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,053 0,067 0,083
1000-1200 N/mm² E 23 0,060 0,076 0,094
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,053 0,067 0,083
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,053 0,067 0,083
1000-1200 N/mm² E 24 0,060 0,076 0,094
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,053 0,067 0,083
1000-1200 N/mm² E 19 0,060 0,076 0,094
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,053 0,067 0,083
850-1100 N/mm² E 17 0,060 0,076 0,094
1100-1400 N/mm² E 15 0,060 0,076 0,094
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,060 0,076 0,094
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,060 0,076 0,094
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,060 0,076 0,094
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,053 0,067 0,083
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,053 0,067 0,083
< 850 N/mm² E 10 0,053 0,067 0,083
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,060 0,076 0,094
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,060 0,076 0,094
Gusseisen < 180 HB - 35 0,053 0,067 0,083
> 180 HB - 27 0,053 0,067 0,083
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,053 0,067 0,083
> 260 HB E 15 0,053 0,067 0,083
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,060 0,076 0,094
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 53 0,094 0,118 0,147
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 53 0,094 0,118 0,147
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 48 0,094 0,118 0,147
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 48 0,094 0,118 0,147
650-850 N/mm² - 37 0,094 0,118 0,147
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,094 0,118 0,147
850-1200 N/mm² E 24 0,102 0,129 0,159
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 6 - Ø 15,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,020 0,028 0,037 0,044
500-850 N/mm² E 37 0,017 0,024 0,033 0,038
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,017 0,024 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 37 0,017 0,024 0,033 0,038
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,017 0,024 0,033 0,038
700-850 N/mm² E 32 0,017 0,024 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 24 0,017 0,024 0,033 0,038
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,017 0,024 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 23 0,020 0,028 0,037 0,044
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,017 0,024 0,033 0,038
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,017 0,024 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 24 0,020 0,028 0,037 0,044
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,017 0,024 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 19 0,020 0,028 0,037 0,044
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,017 0,024 0,033 0,038
850-1100 N/mm² E 17 0,020 0,028 0,037 0,044
1100-1400 N/mm² E 15 0,020 0,028 0,037 0,044
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,020 0,028 0,037 0,044
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,020 0,028 0,037 0,044
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,020 0,028 0,037 0,044
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,017 0,024 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,017 0,024 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 10 0,017 0,024 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,020 0,028 0,037 0,044
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,020 0,028 0,037 0,044
Gusseisen < 180 HB - 35 0,017 0,024 0,033 0,038
> 180 HB - 27 0,017 0,024 0,033 0,038
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,017 0,024 0,033 0,038
> 260 HB E 15 0,017 0,024 0,033 0,038
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,020 0,028 0,037 0,044
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 53 0,032 0,053 0,068 0,074
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 53 0,032 0,053 0,068 0,074
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 48 0,032 0,053 0,068 0,074
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 48 0,032 0,053 0,068 0,074
650-850 N/mm² - 37 0,032 0,053 0,068 0,074
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,032 0,053 0,068 0,074
850-1200 N/mm² E 24 0,041 0,063 0,083 0,083
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,025 0,028 0,035
500-850 N/mm² E 37 0,021 0,025 0,031
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 37 0,021 0,025 0,031
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,021 0,025 0,031
700-850 N/mm² E 32 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 24 0,021 0,025 0,031
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 23 0,025 0,028 0,035
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,021 0,025 0,031
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 24 0,025 0,028 0,035
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 19 0,025 0,028 0,035
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,021 0,025 0,031
850-1100 N/mm² E 17 0,025 0,028 0,035
1100-1400 N/mm² E 15 0,025 0,028 0,035
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,025 0,028 0,035
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,025 0,028 0,035
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,025 0,028 0,035
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,021 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 10 0,021 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,025 0,028 0,035
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,025 0,028 0,035
Gusseisen < 180 HB - 35 0,021 0,025 0,031
> 180 HB - 27 0,021 0,025 0,031
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,021 0,025 0,031
> 260 HB E 15 0,021 0,025 0,031
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,025 0,028 0,035
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 53 0,041 0,046 0,055
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 53 0,041 0,046 0,055
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 48 0,041 0,046 0,055
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 48 0,041 0,046 0,055
650-850 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,041 0,046 0,055
850-1200 N/mm² E 24 0,045 0,050 0,060
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 6 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,007 0,010 0,016
500-850 N/mm² E 37 0,006 0,009 0,014
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 37 0,006 0,009 0,014
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,006 0,009 0,014
700-850 N/mm² E 32 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 24 0,006 0,009 0,014
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 23 0,007 0,010 0,016
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,006 0,009 0,014
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 24 0,007 0,010 0,016
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 19 0,007 0,010 0,016
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,006 0,009 0,014
850-1100 N/mm² E 17 0,007 0,010 0,016
1100-1400 N/mm² E 15 0,007 0,010 0,016
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,007 0,010 0,016
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,007 0,010 0,016
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,007 0,010 0,016
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 10 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,007 0,010 0,016
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,007 0,010 0,016
Gusseisen < 180 HB - 35 0,006 0,009 0,014
> 180 HB - 27 0,006 0,009 0,014
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,006 0,009 0,014
> 260 HB E 15 0,006 0,009 0,014
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,007 0,010 0,016
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 53 0,011 0,020 0,029
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 53 0,011 0,020 0,029
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 48 0,011 0,020 0,029
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 48 0,011 0,020 0,029
650-850 N/mm² - 37 0,011 0,020 0,029
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,011 0,020 0,029
850-1200 N/mm² E 24 0,014 0,023 0,036

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen