Schaftfräser HSCo8, kurz, zentrumschneidend DIN 844K
Fräser HSCo8 DIN 844K Z3-5 2xD Typ NR
SHFTFRS-DIN844B-K-HSCO8-NR-D10,0MM
Art.-Nr. 5443600953
EAN 4055375879665




















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 2286 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Durchmesser (d1) | 10 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Normen | DIN 844 |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | NR |
Schneidstoff | HSCo8 |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 72 mm |
Schneidenlänge (l2) | 22 mm |
Anzahl Schneiden | 4 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | k12 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
Für Ø 16 - Ø 25 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 23,9 | Ø 24 - 25 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
500-850 N/mm² | E | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
850-1000 N/mm² | E | 26 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
700-850 N/mm² | E | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 22 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
850-1100 N/mm² | E | 16 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
1100-1400 N/mm² | E | 9 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 8 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
< 850 N/mm² | E | 12 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 7 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 34 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
> 180 HB | - | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 26 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
> 260 HB | E | 18 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
650-850 N/mm² | - | 37 | 0,094 | 0,118 | 0,147 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
850-1200 N/mm² | E | 18 | 0,102 | 0,129 | 0,159 |
Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
Für Ø 6 - Ø 15,9 | |||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
500-850 N/mm² | E | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
850-1000 N/mm² | E | 26 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
700-850 N/mm² | E | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 22 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
850-1100 N/mm² | E | 16 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
1100-1400 N/mm² | E | 9 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 8 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
< 850 N/mm² | E | 12 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 7 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 34 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
> 180 HB | - | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 26 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
> 260 HB | E | 18 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 |
650-850 N/mm² | - | 37 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 |
850-1200 N/mm² | E | 18 | 0,041 | 0,063 | 0,083 | 0,083 |
Legende | ||
E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
Für Ø 12 - Ø 25 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 25 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
500-850 N/mm² | E | 23 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
700-850 N/mm² | E | 23 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
850-1000 N/mm² | E | 18 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 17 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 23 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
850-1100 N/mm² | E | 12 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
1100-1400 N/mm² | E | 7 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 6 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 7 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 6 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 14 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
< 850 N/mm² | E | 9 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 7 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 5 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 26 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
> 180 HB | - | 23 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
> 260 HB | E | 14 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
650-850 N/mm² | - | 28 | 0,049 | 0,055 | 0,066 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
850-1200 N/mm² | E | 14 | 0,054 | 0,060 | 0,072 |
Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
Für Ø 6 - Ø 11,9 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
500-850 N/mm² | E | 23 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
700-850 N/mm² | E | 23 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
850-1000 N/mm² | E | 18 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 17 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 23 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
850-1100 N/mm² | E | 12 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
1100-1400 N/mm² | E | 7 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 6 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 7 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 6 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 14 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
< 850 N/mm² | E | 9 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 7 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 5 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 26 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
> 180 HB | - | 23 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 20 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
> 260 HB | E | 14 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,013 | 0,024 | 0,035 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,013 | 0,024 | 0,035 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,013 | 0,024 | 0,035 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,013 | 0,024 | 0,035 |
650-850 N/mm² | - | 28 | 0,013 | 0,024 | 0,035 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,013 | 0,024 | 0,035 |
850-1200 N/mm² | E | 14 | 0,017 | 0,028 | 0,043 |