Schaftfräser HSCo8, kurz, zentrumschneidend DIN 844K
Fräser HSCo8 DIN 844K Z3-6 2xD Typ HR TiAlN
SHFTFRS-DIN844B-K-HSCO8-TN-D15,0MM
Art.-Nr. 5443600790
EAN 4055375878484
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Großer Anwendungsbereich bei Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit (ca. 900-1.400 N/mm²). Z.B. Einsatz-, Vergütungsstähle, Werkzeugstahl legiert, vergütet, NE-Metalle, hochwarmfeste Werkstoffe sowie Gusseisen und Gusslegierungen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 2047 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan |
Durchmesser (d1) | 15 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 12 mm |
Normen | DIN 844 |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | HR |
Schneidstoff | HSCo8 |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 83 mm |
Schneidenlänge (l2) | 26 mm |
Anzahl Schneiden | 4 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | k12 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 16 - Ø 32 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 23,9 | Ø 24 - 31,9 | Ø 32 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| 500-850 N/mm² | E | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 850-1000 N/mm² | E | 26 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 700-850 N/mm² | E | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 22 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 850-1100 N/mm² | E | 16 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 9 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 8 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 34 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 26 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| > 260 HB | E | 18 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 6 - Ø 15,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| 500-850 N/mm² | E | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 850-1000 N/mm² | E | 26 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 700-850 N/mm² | E | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 22 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 22 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 18 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 850-1100 N/mm² | E | 16 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 9 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 8 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 9 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 9 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 34 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 26 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| > 260 HB | E | 18 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. Bei Durchmesser über 20 mm ist Vollnuten nicht möglich, da zu großer Leistungsbedarf. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
| Für Ø 12 - Ø 20 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| 500-850 N/mm² | E | 37 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 850-1000 N/mm² | E | 37 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 700-850 N/mm² | E | 32 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 23 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 24 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 19 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| 850-1100 N/mm² | E | 17 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 15 | 0,030 | 0,034 | 0,042 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 12 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| < 850 N/mm² | E | 10 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 35 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| > 180 HB | - | 27 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 21 | 0,025 | 0,030 | 0,037 |
| > 260 HB | E | 15 | 0,025 | 0,030 | 0,037 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,030 | 0,034 | 0,042 |
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
| Für Ø 6 - Ø 11,9 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 500-850 N/mm² | E | 37 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 850-1000 N/mm² | E | 37 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 37 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 700-850 N/mm² | E | 32 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 24 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 23 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 32 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 27 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 24 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 23 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 19 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| 850-1100 N/mm² | E | 17 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 15 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 12 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 10 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 16 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 13 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| < 850 N/mm² | E | 10 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 8 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 35 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| > 180 HB | - | 27 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 21 | 0,007 | 0,011 | 0,017 |
| > 260 HB | E | 15 | 0,007 | 0,011 | 0,017 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 9 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |