Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser HSCo8, kurz, zentrumschneidend DIN 844K

Schaftfräser HSCo8 DIN 844K Z4-6 2xD Typ N TiAlN
SHFTFRS-DIN844K-KURZ-HSCO8-TN-D28,0MM

Art.-Nr. 5443600583

EAN 4062856090815

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser HSCo8, kurz, zentrumschneidend DIN 844K

Art.-Nr. 5443600583

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schlichten mit hoher Zerspanungsleistung bei gleichzeitig guter Oberfläche von Stählen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis 1.200 N/mm² (z.B. Bau-, Einsatz-, Vergütungsstähle), NE-Metalle, rost- und säurebeständige Stähle. Bevorzugt Gleichlauffräsen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1787

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

28 mm

Schaftdurchmesser (d2)

25 mm

Länge (l1)

121 mm

Schneidenlänge (l2)

45 mm

Anzahl Schneiden (Z)

6 STK

Normen

DIN 844

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

40°

Toleranz Schneidendurchmesser

k10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 12 - Ø 32
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 31,9 Ø 32
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
500-850 N/mm² E 37 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
850-1000 N/mm² E 37 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
700-850 N/mm² E 32 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
850-1000 N/mm² E 24 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
1000-1200 N/mm² E 23 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
1000-1200 N/mm² E 24 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
1000-1200 N/mm² E 19 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
850-1100 N/mm² E 17 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
1100-1400 N/mm² E 15 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
< 850 N/mm² E 10 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Gusseisen < 180 HB - 35 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
> 180 HB - 27 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
> 260 HB E 15 0,032 0,044 0,056 0,069 0,088
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,037 0,050 0,063 0,078 0,100
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 53 0,062 0,078 0,099 0,122 0,157
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 53 0,062 0,078 0,099 0,122 0,157
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 48 0,062 0,078 0,099 0,122 0,157
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 48 0,062 0,078 0,099 0,122 0,157
650-850 N/mm² - 37 0,062 0,078 0,099 0,122 0,157
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,062 0,078 0,099 0,122 0,157
850-1200 N/mm² E 24 0,069 0,085 0,107 0,133 0,170
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 3 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8,0 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
500-850 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
850-1000 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
700-850 N/mm² E 32 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
850-1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
1000-1200 N/mm² E 23 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
1000-1200 N/mm² E 24 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
1000-1200 N/mm² E 19 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
850-1100 N/mm² E 17 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
1100-1400 N/mm² E 15 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
< 850 N/mm² E 10 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Gusseisen < 180 HB - 35 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
> 180 HB - 27 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
> 260 HB E 15 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 53 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 53 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 48 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 48 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
650-850 N/mm² - 37 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
850-1200 N/mm² E 24 0,010 0,018 0,034 0,053 0,070
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Bei Durchmesser über 20 mm ist Vollnuten nicht möglich, da zu großer Leistungsbedarf.
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 12 - Ø 32
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 31,9 Ø 32
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 68 0,022 0,035 0,044 0,057 0,080
500-850 N/mm² E 57 0,019 0,031 0,039 0,050 0,069
Automatenstähle < 850 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
850-1000 N/mm² E 45 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
700-850 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
850-1000 N/mm² E 45 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 45 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
1000-1200 N/mm² E 38 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 45 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
1000-1200 N/mm² E 38 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 45 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
1000-1200 N/mm² E 38 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
850-1100 N/mm² E 38 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
1100-1400 N/mm² E 30 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,022 0,028 0,042 0,048 0,064
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 23 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Federstähle < 1200 N/mm² E 23 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
< 850 N/mm² E 45 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 38 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 23 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Gusseisen < 180 HB - 57 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
> 180 HB - 45 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 45 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
> 260 HB E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 30 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 180 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 150 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
650-850 N/mm² - 120 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
850-1200 N/mm² E 98 0,041 0,050 0,060 0,068 0,092
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 3 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 68 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
500-850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Automatenstähle < 850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
700-850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1100 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
1100-1400 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Federstähle < 1200 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Gusseisen < 180 HB - 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 180 HB - 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 260 HB E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 180 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
650-850 N/mm² - 120 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
850-1200 N/mm² E 98 0,006 0,011 0,014 0,023 0,036
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,016 0,025 0,028 0,035
500-850 N/mm² E 37 0,014 0,021 0,025 0,031
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,014 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 37 0,014 0,021 0,025 0,031
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,014 0,021 0,025 0,031
700-850 N/mm² E 32 0,014 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 24 0,014 0,021 0,025 0,031
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,014 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 23 0,016 0,025 0,028 0,035
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,014 0,021 0,025 0,031
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,014 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 24 0,016 0,025 0,028 0,035
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,014 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 19 0,016 0,025 0,028 0,035
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,014 0,021 0,025 0,031
850-1100 N/mm² E 17 0,016 0,025 0,028 0,035
1100-1400 N/mm² E 15 0,016 0,025 0,028 0,035
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,016 0,025 0,028 0,035
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,016 0,025 0,028 0,035
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,016 0,025 0,028 0,035
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,014 0,021 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,014 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 10 0,014 0,021 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,016 0,025 0,028 0,035
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,016 0,025 0,028 0,035
Gusseisen < 180 HB - 35 0,014 0,021 0,025 0,031
> 180 HB - 27 0,014 0,021 0,025 0,031
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,014 0,021 0,025 0,031
> 260 HB E 15 0,014 0,021 0,025 0,031
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,016 0,025 0,028 0,035
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 53 0,029 0,041 0,046 0,055
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 53 0,029 0,041 0,046 0,055
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 48 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 48 0,029 0,041 0,046 0,055
650-850 N/mm² - 37 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,029 0,041 0,046 0,055
850-1200 N/mm² E 24 0,036 0,045 0,050 0,060
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 3 - Ø 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,003 0,005 0,007 0,010
500-850 N/mm² E 37 0,003 0,004 0,006 0,009
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1000 N/mm² E 37 0,003 0,004 0,006 0,009
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,003 0,004 0,006 0,009
700-850 N/mm² E 32 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1000 N/mm² E 24 0,003 0,004 0,006 0,009
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,003 0,004 0,006 0,009
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 24 0,003 0,005 0,007 0,010
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 19 0,003 0,005 0,007 0,010
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1100 N/mm² E 17 0,003 0,005 0,007 0,010
1100-1400 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,003 0,005 0,007 0,010
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,003 0,005 0,007 0,010
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,003 0,005 0,007 0,010
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,003 0,004 0,006 0,009
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,003 0,004 0,006 0,009
< 850 N/mm² E 10 0,003 0,004 0,006 0,009
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,003 0,005 0,007 0,010
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,003 0,005 0,007 0,010
Gusseisen < 180 HB - 35 0,003 0,004 0,006 0,009
> 180 HB - 27 0,003 0,004 0,006 0,009
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,003 0,004 0,006 0,009
> 260 HB E 15 0,003 0,004 0,006 0,009
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,003 0,005 0,007 0,010
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 53 0,006 0,008 0,011 0,020
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 53 0,006 0,008 0,011 0,020
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 48 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 48 0,006 0,008 0,011 0,020
650-850 N/mm² - 37 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,006 0,008 0,011 0,020
850-1200 N/mm² E 24 0,006 0,011 0,014 0,023

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen