Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser HSCo8, lang DIN 844L

Fräser HSCo8 DIN 844L Z4-5 4xD Typ NR
SHFTFRS-DIN844L-HSCO8-D10,0MM

Art.-Nr. 5443600811
EAN 4055375878668

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser HSCo8, lang DIN 844L

Art.-Nr. 5443600811

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von schwer zerspanbaren Werkstoffen mit hoher Festigkeit bis 1.300 N/mm² sowie für Titan und Titanlegierungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2076

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

10 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Normen

DIN 844

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

NR

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

95 mm

Schneidenlänge (l2)

45 mm

Anzahl Schneiden

4 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

k12

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen