Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser HSCo8, lang DIN 844L

Fräser HSCo8 DIN 844L Z4-5 4xD Typ NR
SHFTFRS-DIN844L-HSCO8-D18,0MM

Art.-Nr. 5443600814
EAN 4055375878699

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser HSCo8, lang DIN 844L

Art.-Nr. 5443600814

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von schwer zerspanbaren Werkstoffen mit hoher Festigkeit bis 1.300 N/mm² sowie für Titan und Titanlegierungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2076

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

18 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Normen

DIN 844

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

NR

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

123 mm

Schneidenlänge (l2)

63 mm

Anzahl Schneiden

4 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

k12

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 10 - Ø 30
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 30
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
500-850 N/mm² E 30 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
850-1000 N/mm² E 26 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
700-850 N/mm² E 30 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
850-1000 N/mm² E 24 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
1000-1200 N/mm² E 18 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
1000-1200 N/mm² E 18 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
1000-1200 N/mm² E 18 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
850-1100 N/mm² E 16 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
1100-1400 N/mm² E 9 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
< 850 N/mm² E 12 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 7 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Gusseisen < 180 HB - 34 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
> 180 HB - 30 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
> 260 HB E 18 0,025 0,029 0,040 0,050 0,062
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,028 0,033 0,045 0,057 0,070
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
650-850 N/mm² - 37 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,051 0,056 0,070 0,089 0,110
850-1200 N/mm² E 18 0,063 0,062 0,076 0,096 0,120
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Bei Durchmesser über 20 mm ist Vollnuten nicht möglich, da zu großer Leistungsbedarf.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,014 0,023 0,025 0,032
500-850 N/mm² E 23 0,013 0,019 0,023 0,028
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,013 0,019 0,023 0,028
850-1000 N/mm² E 20 0,013 0,019 0,023 0,028
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,013 0,019 0,023 0,028
700-850 N/mm² E 23 0,013 0,019 0,023 0,028
850-1000 N/mm² E 18 0,013 0,019 0,023 0,028
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 17 0,013 0,019 0,023 0,028
1000-1200 N/mm² E 14 0,014 0,023 0,025 0,032
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,013 0,019 0,023 0,028
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 17 0,013 0,019 0,023 0,028
1000-1200 N/mm² E 14 0,014 0,023 0,025 0,032
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 17 0,013 0,019 0,023 0,028
1000-1200 N/mm² E 14 0,014 0,023 0,025 0,032
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,013 0,019 0,023 0,028
850-1100 N/mm² E 12 0,014 0,023 0,025 0,032
1100-1400 N/mm² E 7 0,014 0,023 0,025 0,032
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 6 0,014 0,023 0,025 0,032
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 7 0,014 0,023 0,025 0,032
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 0,014 0,023 0,025 0,032
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,013 0,019 0,023 0,028
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,013 0,019 0,023 0,028
< 850 N/mm² E 9 0,013 0,019 0,023 0,028
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 7 0,014 0,023 0,025 0,032
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,014 0,023 0,025 0,032
Gusseisen < 180 HB - 26 0,013 0,019 0,023 0,028
> 180 HB - 23 0,013 0,019 0,023 0,028
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,013 0,019 0,023 0,028
> 260 HB E 14 0,013 0,019 0,023 0,028
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,014 0,023 0,025 0,032
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,026 0,037 0,041 0,050
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,026 0,037 0,041 0,050
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,026 0,037 0,041 0,050
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,026 0,037 0,041 0,050
650-850 N/mm² - 28 0,026 0,037 0,041 0,050
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,026 0,037 0,041 0,050
850-1200 N/mm² E 14 0,032 0,041 0,045 0,054

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen