Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser HSCo8, , lang, zentrumschneidend DIN 844L

Schaftfräser HSCo8 DIN 844L N Z4-6 4xD Typ N
SHFTFRS-DIN844L-HSCO8-D18,0MM

Art.-Nr. 5443600685

EAN 4055375877777

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser HSCo8, , lang, zentrumschneidend DIN 844L

Art.-Nr. 5443600685

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Breites Anwendungsspektrum bei Werkstoffen geringer Festigkeit, bis hin zu schwer zerspanbaren Werkstoffen.
Hinweis

Ø 30 mm entspricht nicht der DIN

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schwer zerspanbare Werkstoffe auch mit hoher Zähigkeit, z.B. Baustählen bis hin zu legierten Werkzeugstählen. Aber auch NE-Metalle, Kobalt- und Nickellegierungen, sowie für Titan und Titanlegierungen.

Produktcode

1836

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

18 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Länge (l1)

123 mm

Schneidenlänge (l2)

63 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Normen

DIN 844

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Toleranz Schneidendurchmesser

k10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 12 - Ø 32
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 31,9 Ø 32
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
500-850 N/mm² E 30 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
850-1000 N/mm² E 26 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
700-850 N/mm² E 30 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
850-1000 N/mm² E 24 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
1000-1200 N/mm² E 18 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
1000-1200 N/mm² E 18 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
1000-1200 N/mm² E 18 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
850-1100 N/mm² E 16 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
1100-1400 N/mm² E 9 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
< 850 N/mm² E 12 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Gusseisen < 180 HB - 34 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
> 180 HB - 30 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
> 260 HB E 18 0,024 0,033 0,042 0,052 0,066
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,028 0,037 0,047 0,059 0,075
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
650-850 N/mm² - 37 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,047 0,059 0,074 0,092 0,117
850-1200 N/mm² E 18 0,052 0,063 0,080 0,100 0,127
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 3 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
500-850 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
850-1000 N/mm² E 26 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
700-850 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
850-1000 N/mm² E 24 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
1000-1200 N/mm² E 18 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
1000-1200 N/mm² E 18 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
1000-1200 N/mm² E 18 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
850-1100 N/mm² E 16 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
1100-1400 N/mm² E 9 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
< 850 N/mm² E 12 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Gusseisen < 180 HB - 34 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
> 180 HB - 30 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
> 260 HB E 18 0,004 0,005 0,011 0,015 0,021
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,004 0,007 0,013 0,017 0,023
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
650-850 N/mm² - 37 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,008 0,011 0,020 0,033 0,043
850-1200 N/mm² E 18 0,008 0,014 0,025 0,039 0,052
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Bei Durchmesser über 20 mm ist Vollnuten nicht möglich, da zu großer Leistungsbedarf.
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 12 - Ø 32
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 31,9 Ø 32
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,017 0,026 0,033 0,043 0,060
500-850 N/mm² E 38 0,014 0,023 0,029 0,038 0,052
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
850-1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
700-850 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
850-1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
1000-1200 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
1000-1200 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
1000-1200 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
850-1100 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
1100-1400 N/mm² E 20 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,017 0,021 0,032 0,036 0,048
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
< 850 N/mm² E 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Gusseisen < 180 HB - 38 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
> 180 HB - 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
> 260 HB E 25 0,014 0,019 0,023 0,026 0,036
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,017 0,021 0,026 0,030 0,041
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
650-850 N/mm² - 80 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,027 0,035 0,041 0,047 0,063
850-1200 N/mm² E 65 0,031 0,038 0,045 0,051 0,069
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 3 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
500-850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
850-1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
700-850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
850-1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
1000-1200 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
1000-1200 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
1000-1200 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
850-1100 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
1100-1400 N/mm² E 20 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
< 850 N/mm² E 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Gusseisen < 180 HB - 38 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
> 180 HB - 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
> 260 HB E 25 0,002 0,003 0,005 0,007 0,011
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,002 0,004 0,005 0,008 0,012
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
650-850 N/mm² - 80 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,005 0,006 0,008 0,015 0,022
850-1200 N/mm² E 65 0,005 0,008 0,011 0,017 0,027
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,012 0,019 0,021 0,026
500-850 N/mm² E 23 0,011 0,016 0,019 0,023
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,011 0,016 0,019 0,023
850-1000 N/mm² E 20 0,011 0,016 0,019 0,023
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,011 0,016 0,019 0,023
700-850 N/mm² E 23 0,011 0,016 0,019 0,023
850-1000 N/mm² E 18 0,011 0,016 0,019 0,023
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 17 0,011 0,016 0,019 0,023
1000-1200 N/mm² E 14 0,012 0,019 0,021 0,026
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,011 0,016 0,019 0,023
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 17 0,011 0,016 0,019 0,023
1000-1200 N/mm² E 14 0,012 0,019 0,021 0,026
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 17 0,011 0,016 0,019 0,023
1000-1200 N/mm² E 14 0,012 0,019 0,021 0,026
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,011 0,016 0,019 0,023
850-1100 N/mm² E 12 0,012 0,019 0,021 0,026
1100-1400 N/mm² E 7 0,012 0,019 0,021 0,026
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 6 0,012 0,019 0,021 0,026
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 7 0,012 0,019 0,021 0,026
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 0,012 0,019 0,021 0,026
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,011 0,016 0,019 0,023
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,011 0,016 0,019 0,023
< 850 N/mm² E 9 0,011 0,016 0,019 0,023
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 7 0,012 0,019 0,021 0,026
Gusseisen < 180 HB - 26 0,011 0,016 0,019 0,023
> 180 HB - 23 0,011 0,016 0,019 0,023
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,011 0,016 0,019 0,023
> 260 HB E 14 0,011 0,016 0,019 0,023
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,012 0,019 0,021 0,026
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,022 0,031 0,035 0,041
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,022 0,031 0,035 0,041
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,022 0,031 0,035 0,041
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,022 0,031 0,035 0,041
650-850 N/mm² - 28 0,022 0,031 0,035 0,041
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,022 0,031 0,035 0,041
850-1200 N/mm² E 14 0,027 0,034 0,038 0,045
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 3 - Ø 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,002 0,004 0,005 0,008
500-850 N/mm² E 23 0,002 0,003 0,005 0,007
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,002 0,003 0,005 0,007
850-1000 N/mm² E 20 0,002 0,003 0,005 0,007
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,002 0,003 0,005 0,007
700-850 N/mm² E 23 0,002 0,003 0,005 0,007
850-1000 N/mm² E 18 0,002 0,003 0,005 0,007
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 17 0,002 0,003 0,005 0,007
1000-1200 N/mm² E 14 0,002 0,004 0,005 0,008
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,002 0,003 0,005 0,007
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 17 0,002 0,003 0,005 0,007
1000-1200 N/mm² E 14 0,002 0,004 0,005 0,008
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 17 0,002 0,003 0,005 0,007
1000-1200 N/mm² E 14 0,002 0,004 0,005 0,008
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,002 0,003 0,005 0,007
850-1100 N/mm² E 12 0,002 0,004 0,005 0,008
1100-1400 N/mm² E 7 0,002 0,004 0,005 0,008
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 6 0,002 0,004 0,005 0,008
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 7 0,002 0,004 0,005 0,008
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 0,002 0,004 0,005 0,008
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,002 0,003 0,005 0,007
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,002 0,003 0,005 0,007
< 850 N/mm² E 9 0,002 0,003 0,005 0,007
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 7 0,002 0,004 0,005 0,008
Gusseisen < 180 HB - 26 0,002 0,003 0,005 0,007
> 180 HB - 23 0,002 0,003 0,005 0,007
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,002 0,003 0,005 0,007
> 260 HB E 14 0,002 0,003 0,005 0,007
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,002 0,004 0,005 0,008
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,005 0,006 0,008 0,015
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,005 0,006 0,008 0,015
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,005 0,006 0,008 0,015
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,005 0,006 0,008 0,015
650-850 N/mm² - 28 0,005 0,006 0,008 0,015
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,005 0,006 0,008 0,015
850-1200 N/mm² E 14 0,005 0,008 0,011 0,017

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen