Schaftfräser HSS-Co5, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend DIN 844K
Fräser HSCo DIN 844K Z3 2xD Typ WR
SHFTFRS-DIN844B-K-HSCO-W-D10,0MM
Art.-Nr. 5443600843
EAN 4055375878934
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen von weichen bis zähen, langspanenden Werkstoffen wie Al- und Cu-Legierungen sowie Thermoplaste.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 2094 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff |
Durchmesser (d1) | 10 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Normen | DIN 844 |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | WR |
Schneidstoff | HSCo |
Oberfläche | Blank |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 35° |
Länge (l1) | 72 mm |
Schneidenlänge (l2) | 22 mm |
Anzahl Schneiden | 3 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | k12 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 6 - Ø 15,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| 500-850 N/mm² | E | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 700-850 N/mm² | E | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 182 | 0,024 | 0,039 | 0,049 | 0,059 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 110 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 84 | 0,024 | 0,039 | 0,049 | 0,059 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 |
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,032 | 0,053 | 0,068 | 0,074 |
| 850-1200 N/mm² | E | 18 | 0,041 | 0,063 | 0,083 | 0,083 | |
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
| Für Ø 12 - Ø 25 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 25 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,025 | 0,028 | 0,035 |
| 500-850 N/mm² | E | 23 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| 700-850 N/mm² | E | 23 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 23 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 14 | 0,021 | 0,025 | 0,031 |
| < 850 N/mm² | E | 9 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 138 | 0,032 | 0,037 | 0,050 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 83 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 64 | 0,032 | 0,037 | 0,050 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| 650-850 N/mm² | - | 28 | 0,041 | 0,046 | 0,055 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,041 | 0,046 | 0,055 |
| 850-1200 N/mm² | E | 14 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | |
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
| Für Ø 6 - Ø 11,9 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,007 | 0,010 | 0,016 |
| 500-850 N/mm² | E | 23 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| 700-850 N/mm² | E | 23 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 23 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 14 | 0,006 | 0,009 | 0,014 |
| < 850 N/mm² | E | 9 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 138 | 0,008 | 0,014 | 0,021 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 83 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 64 | 0,008 | 0,014 | 0,021 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| 650-850 N/mm² | - | 28 | 0,011 | 0,020 | 0,029 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,011 | 0,020 | 0,029 |
| 850-1200 N/mm² | E | 14 | 0,014 | 0,023 | 0,036 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
| Für Ø 16 - Ø 25 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 23,9 | Ø 24 - 25 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 37 | 0,060 | 0,076 | 0,094 |
| 500-850 N/mm² | E | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 34 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 33 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| 700-850 N/mm² | E | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 30 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 24 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,053 | 0,067 | 0,083 |
| < 850 N/mm² | E | 12 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 182 | 0,085 | 0,107 | 0,133 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 110 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 84 | 0,085 | 0,107 | 0,133 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 73 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 73 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 49 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
| 650-850 N/mm² | - | 37 | 0,094 | 0,118 | 0,147 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 30 | 0,094 | 0,118 | 0,147 |
| 850-1200 N/mm² | E | 18 | 0,102 | 0,129 | 0,159 | |