Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser HSS-Co5, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend DIN 844K

Fräser HSCo DIN 844K Z3 2xD Typ WR
SHFTFRS-DIN844B-K-HSCO-W-D14,0MM

Art.-Nr. 5443600845

EAN 4055375878958

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser HSS-Co5, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend DIN 844K

Art.-Nr. 5443600845

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von weichen bis zähen, langspanenden Werkstoffen wie Al- und Cu-Legierungen sowie Thermoplaste.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2094

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1)

14 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Normen

DIN 844

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

WR

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

35°

Länge (l1)

83 mm

Schneidenlänge (l2)

26 mm

Anzahl Schneiden

3 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

k12

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 6 - Ø 15,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,020 0,028 0,037 0,044
500-850 N/mm² E 30 0,017 0,024 0,033 0,038
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,017 0,024 0,033 0,038
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,017 0,024 0,033 0,038
700-850 N/mm² E 30 0,017 0,024 0,033 0,038
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,017 0,024 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,017 0,024 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,017 0,024 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 12 0,017 0,024 0,033 0,038
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 182 0,024 0,039 0,049 0,059
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 110 0,032 0,053 0,068 0,074
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 84 0,024 0,039 0,049 0,059
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,032 0,053 0,068 0,074
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,032 0,053 0,068 0,074
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,032 0,053 0,068 0,074
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,032 0,053 0,068 0,074
650-850 N/mm² - 37 0,032 0,053 0,068 0,074
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,032 0,053 0,068 0,074
850-1200 N/mm² E 18 0,041 0,063 0,083 0,083
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,025 0,028 0,035
500-850 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,021 0,025 0,031
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,021 0,025 0,031
700-850 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,021 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,021 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 9 0,021 0,025 0,031
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 138 0,032 0,037 0,050
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 83 0,041 0,046 0,055
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 64 0,032 0,037 0,050
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,041 0,046 0,055
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,041 0,046 0,055
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
650-850 N/mm² - 28 0,041 0,046 0,055
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,041 0,046 0,055
850-1200 N/mm² E 14 0,045 0,050 0,060
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 6 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,007 0,010 0,016
500-850 N/mm² E 23 0,006 0,009 0,014
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,006 0,009 0,014
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,006 0,009 0,014
700-850 N/mm² E 23 0,006 0,009 0,014
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,006 0,009 0,014
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 9 0,006 0,009 0,014
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 138 0,008 0,014 0,021
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 83 0,011 0,020 0,029
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 64 0,008 0,014 0,021
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,011 0,020 0,029
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,011 0,020 0,029
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,011 0,020 0,029
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,011 0,020 0,029
650-850 N/mm² - 28 0,011 0,020 0,029
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,011 0,020 0,029
850-1200 N/mm² E 14 0,014 0,023 0,036
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 16 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,060 0,076 0,094
500-850 N/mm² E 30 0,053 0,067 0,083
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,053 0,067 0,083
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,053 0,067 0,083
700-850 N/mm² E 30 0,053 0,067 0,083
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,053 0,067 0,083
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,053 0,067 0,083
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,053 0,067 0,083
< 850 N/mm² E 12 0,053 0,067 0,083
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 182 0,085 0,107 0,133
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 110 0,094 0,118 0,147
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 84 0,085 0,107 0,133
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,094 0,118 0,147
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,094 0,118 0,147
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,094 0,118 0,147
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,094 0,118 0,147
650-850 N/mm² - 37 0,094 0,118 0,147
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,094 0,118 0,147
850-1200 N/mm² E 18 0,102 0,129 0,159

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen