Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser HSS-Co5, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend DIN 844K

Fräser HSCo DIN 844K Z3 2xD Typ WR
SHFTFRS-DIN844B-K-HSCO-W-D8,0MM

Art.-Nr. 5443600842

EAN 4055375878927

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser HSS-Co5, kurz, Dreischneider, zentrumschneidend DIN 844K

Art.-Nr. 5443600842

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von weichen bis zähen, langspanenden Werkstoffen wie Al- und Cu-Legierungen sowie Thermoplaste.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2094

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Durchmesser (d1)

8 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Normen

DIN 844

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

WR

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

35°

Länge (l1)

69 mm

Schneidenlänge (l2)

19 mm

Anzahl Schneiden

3 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

k12

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 6 - Ø 15,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,020 0,028 0,037 0,044
500-850 N/mm² E 30 0,017 0,024 0,033 0,038
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,017 0,024 0,033 0,038
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,017 0,024 0,033 0,038
700-850 N/mm² E 30 0,017 0,024 0,033 0,038
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,017 0,024 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,017 0,024 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,017 0,024 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 12 0,017 0,024 0,033 0,038
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 182 0,024 0,039 0,049 0,059
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 110 0,032 0,053 0,068 0,074
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 84 0,024 0,039 0,049 0,059
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,032 0,053 0,068 0,074
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,032 0,053 0,068 0,074
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,032 0,053 0,068 0,074
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,032 0,053 0,068 0,074
650-850 N/mm² - 37 0,032 0,053 0,068 0,074
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,032 0,053 0,068 0,074
850-1200 N/mm² E 18 0,041 0,063 0,083 0,083
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,025 0,028 0,035
500-850 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,021 0,025 0,031
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,021 0,025 0,031
700-850 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,021 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,021 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 9 0,021 0,025 0,031
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 138 0,032 0,037 0,050
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 83 0,041 0,046 0,055
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 64 0,032 0,037 0,050
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,041 0,046 0,055
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,041 0,046 0,055
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
650-850 N/mm² - 28 0,041 0,046 0,055
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,041 0,046 0,055
850-1200 N/mm² E 14 0,045 0,050 0,060
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 6 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,007 0,010 0,016
500-850 N/mm² E 23 0,006 0,009 0,014
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,006 0,009 0,014
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,006 0,009 0,014
700-850 N/mm² E 23 0,006 0,009 0,014
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,006 0,009 0,014
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 9 0,006 0,009 0,014
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 138 0,008 0,014 0,021
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 83 0,011 0,020 0,029
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 64 0,008 0,014 0,021
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,011 0,020 0,029
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,011 0,020 0,029
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,011 0,020 0,029
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,011 0,020 0,029
650-850 N/mm² - 28 0,011 0,020 0,029
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,011 0,020 0,029
850-1200 N/mm² E 14 0,014 0,023 0,036
Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 16 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,060 0,076 0,094
500-850 N/mm² E 30 0,053 0,067 0,083
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,053 0,067 0,083
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,053 0,067 0,083
700-850 N/mm² E 30 0,053 0,067 0,083
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,053 0,067 0,083
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,053 0,067 0,083
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,053 0,067 0,083
< 850 N/mm² E 12 0,053 0,067 0,083
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 182 0,085 0,107 0,133
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 110 0,094 0,118 0,147
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 84 0,085 0,107 0,133
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,094 0,118 0,147
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,094 0,118 0,147
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,094 0,118 0,147
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,094 0,118 0,147
650-850 N/mm² - 37 0,094 0,118 0,147
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,094 0,118 0,147
850-1200 N/mm² E 18 0,102 0,129 0,159

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen