Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser HSS-Co8, kurz DIN 844K

Fräser HSCo8 DIN 844K Z3-5 2xD Typ NF
SHFTFRS-DIN844K-HSCO8-NF-D5,0MM

Art.-Nr. 5443600911

EAN 4055375879344

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser HSS-Co8, kurz DIN 844K

Art.-Nr. 5443600911

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von schwer zerspanbaren Werkstoffen mit hoher Festigkeit bis 1.300 N/mm² sowie für Titan und Titanlegierungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2156

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Normen

DIN 844

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

NF

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

57 mm

Schneidenlänge (l2)

13 mm

Anzahl Schneiden

3 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

k12

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 12 - Ø 30
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 30
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,044 0,060 0,076 0,094
500-850 N/mm² E 30 0,038 0,053 0,067 0,083
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,038 0,053 0,067 0,083
850-1000 N/mm² E 26 0,038 0,053 0,067 0,083
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,038 0,053 0,067 0,083
700-850 N/mm² E 30 0,038 0,053 0,067 0,083
850-1000 N/mm² E 24 0,038 0,053 0,067 0,083
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,038 0,053 0,067 0,083
1000-1200 N/mm² E 18 0,044 0,060 0,076 0,094
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,038 0,053 0,067 0,083
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,038 0,053 0,067 0,083
1000-1200 N/mm² E 18 0,044 0,060 0,076 0,094
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,038 0,053 0,067 0,083
1000-1200 N/mm² E 18 0,044 0,060 0,076 0,094
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,038 0,053 0,067 0,083
850-1100 N/mm² E 16 0,044 0,060 0,076 0,094
1100-1400 N/mm² E 9 0,044 0,060 0,076 0,094
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,044 0,060 0,076 0,094
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,044 0,060 0,076 0,094
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,044 0,060 0,076 0,094
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,038 0,053 0,067 0,083
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,038 0,053 0,067 0,083
< 850 N/mm² E 12 0,038 0,053 0,067 0,083
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,044 0,060 0,076 0,094
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 7 0,044 0,060 0,076 0,094
Gusseisen < 180 HB - 34 0,038 0,053 0,067 0,083
> 180 HB - 30 0,038 0,053 0,067 0,083
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,038 0,053 0,067 0,083
> 260 HB E 18 0,038 0,053 0,067 0,083
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,044 0,060 0,076 0,094
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,074 0,094 0,118 0,147
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,074 0,094 0,118 0,147
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,074 0,094 0,118 0,147
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,074 0,094 0,118 0,147
650-850 N/mm² - 37 0,074 0,094 0,118 0,147
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,074 0,094 0,118 0,147
850-1200 N/mm² E 18 0,083 0,102 0,129 0,159
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 5 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 5 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 37 0,011 0,020 0,028 0,037
500-850 N/mm² E 30 0,008 0,017 0,024 0,033
Automatenstähle < 850 N/mm² E 34 0,008 0,017 0,024 0,033
850-1000 N/mm² E 26 0,008 0,017 0,024 0,033
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 33 0,008 0,017 0,024 0,033
700-850 N/mm² E 30 0,008 0,017 0,024 0,033
850-1000 N/mm² E 24 0,008 0,017 0,024 0,033
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 22 0,008 0,017 0,024 0,033
1000-1200 N/mm² E 18 0,011 0,020 0,028 0,037
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 30 0,008 0,017 0,024 0,033
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 22 0,008 0,017 0,024 0,033
1000-1200 N/mm² E 18 0,011 0,020 0,028 0,037
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 22 0,008 0,017 0,024 0,033
1000-1200 N/mm² E 18 0,011 0,020 0,028 0,037
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 26 0,008 0,017 0,024 0,033
850-1100 N/mm² E 16 0,011 0,020 0,028 0,037
1100-1400 N/mm² E 9 0,011 0,020 0,028 0,037
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 8 0,011 0,020 0,028 0,037
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 9 0,011 0,020 0,028 0,037
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,011 0,020 0,028 0,037
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 24 0,008 0,017 0,024 0,033
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 18 0,008 0,017 0,024 0,033
< 850 N/mm² E 12 0,008 0,017 0,024 0,033
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 9 0,011 0,020 0,028 0,037
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 7 0,011 0,020 0,028 0,037
Gusseisen < 180 HB - 34 0,008 0,017 0,024 0,033
> 180 HB - 30 0,008 0,017 0,024 0,033
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 26 0,008 0,017 0,024 0,033
> 260 HB E 18 0,008 0,017 0,024 0,033
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,011 0,020 0,028 0,037
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 73 0,017 0,032 0,053 0,068
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 73 0,017 0,032 0,053 0,068
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 49 0,017 0,032 0,053 0,068
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 49 0,017 0,032 0,053 0,068
650-850 N/mm² - 37 0,017 0,032 0,053 0,068
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,017 0,032 0,053 0,068
850-1200 N/mm² E 18 0,022 0,041 0,063 0,083
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Bei Durchmesser über 20 mm ist Vollnuten nicht möglich, da zu großer Leistungsbedarf.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,030 0,034 0,042
500-850 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,025 0,030 0,037
850-1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,037
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,037
700-850 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037
850-1000 N/mm² E 18 0,025 0,030 0,037
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037
1000-1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037
1000-1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037
1000-1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,037
850-1100 N/mm² E 12 0,030 0,034 0,042
1100-1400 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 6 0,030 0,034 0,042
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 0,030 0,034 0,042
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,025 0,030 0,037
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,025 0,030 0,037
< 850 N/mm² E 9 0,025 0,030 0,037
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,030 0,034 0,042
Gusseisen < 180 HB - 26 0,025 0,030 0,037
> 180 HB - 23 0,025 0,030 0,037
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,025 0,030 0,037
> 260 HB E 14 0,025 0,030 0,037
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,049 0,055 0,066
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,049 0,055 0,066
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,049 0,055 0,066
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,049 0,055 0,066
650-850 N/mm² - 28 0,049 0,055 0,066
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,049 0,055 0,066
850-1200 N/mm² E 14 0,054 0,060 0,072
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 5 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 5 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,006 0,008 0,012 0,019
500-850 N/mm² E 23 0,005 0,007 0,011 0,017
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,005 0,007 0,011 0,017
850-1000 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,011 0,017
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,011 0,017
700-850 N/mm² E 23 0,005 0,007 0,011 0,017
850-1000 N/mm² E 18 0,005 0,007 0,011 0,017
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 17 0,005 0,007 0,011 0,017
1000-1200 N/mm² E 14 0,006 0,008 0,012 0,019
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,005 0,007 0,011 0,017
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 17 0,005 0,007 0,011 0,017
1000-1200 N/mm² E 14 0,006 0,008 0,012 0,019
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 17 0,005 0,007 0,011 0,017
1000-1200 N/mm² E 14 0,006 0,008 0,012 0,019
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,011 0,017
850-1100 N/mm² E 12 0,006 0,008 0,012 0,019
1100-1400 N/mm² E 7 0,006 0,008 0,012 0,019
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 6 0,006 0,008 0,012 0,019
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 7 0,006 0,008 0,012 0,019
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 0,006 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,005 0,007 0,011 0,017
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,005 0,007 0,011 0,017
< 850 N/mm² E 9 0,005 0,007 0,011 0,017
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 7 0,006 0,008 0,012 0,019
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 5 0,006 0,008 0,012 0,019
Gusseisen < 180 HB - 26 0,005 0,007 0,011 0,017
> 180 HB - 23 0,005 0,007 0,011 0,017
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,005 0,007 0,011 0,017
> 260 HB E 14 0,005 0,007 0,011 0,017
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,006 0,008 0,012 0,019
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,010 0,013 0,024 0,035
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,010 0,013 0,024 0,035
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,010 0,013 0,024 0,035
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,010 0,013 0,024 0,035
650-850 N/mm² - 28 0,010 0,013 0,024 0,035
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,010 0,013 0,024 0,035
850-1200 N/mm² E 14 0,013 0,017 0,028 0,043

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen