Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schaftfräser HSS-Co8, kurz, zentrumschneidend DIN 844K

Schaftfräser HSCo8 DIN 844K Z3-6 2xD Typ N TiAlN
SHFTFRS-DIN844K-HSCO8-TN-D12,0MM

Art.-Nr. 5443600659

EAN 4055375877531

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schaftfräser HSS-Co8, kurz, zentrumschneidend DIN 844K

Art.-Nr. 5443600659

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Breites Anwendungsspektrum bei Werkstoffen geringer Festigkeit, bis hin zu schwer zerspanbaren Werkstoffen auch mit hoher Zähigkeit, z.B. Baustählen bis hin zu legierten Werkzeugstählen. Aber auch NE-Metalle, Kobalt- und Nickellegierungen, sowie für Titan und Titanlegierungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1817

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Länge (l1)

83 mm

Schneidenlänge (l2)

26 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Normen

DIN 844

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo8

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Toleranz Schneidendurchmesser

k10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 12 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,037 0,050 0,063 0,078
500-850 N/mm² E 37 0,032 0,044 0,056 0,069
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,032 0,044 0,056 0,069
850-1000 N/mm² E 37 0,032 0,044 0,056 0,069
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,032 0,044 0,056 0,069
700-850 N/mm² E 32 0,032 0,044 0,056 0,069
850-1000 N/mm² E 24 0,032 0,044 0,056 0,069
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,032 0,044 0,056 0,069
1000-1200 N/mm² E 23 0,037 0,050 0,063 0,078
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,032 0,044 0,056 0,069
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,032 0,044 0,056 0,069
1000-1200 N/mm² E 24 0,037 0,050 0,063 0,078
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,032 0,044 0,056 0,069
1000-1200 N/mm² E 19 0,037 0,050 0,063 0,078
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,032 0,044 0,056 0,069
850-1100 N/mm² E 17 0,037 0,050 0,063 0,078
1100-1400 N/mm² E 15 0,037 0,050 0,063 0,078
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,037 0,050 0,063 0,078
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,037 0,050 0,063 0,078
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,037 0,050 0,063 0,078
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,032 0,044 0,056 0,069
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,032 0,044 0,056 0,069
< 850 N/mm² E 10 0,032 0,044 0,056 0,069
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,037 0,050 0,063 0,078
Gusseisen < 180 HB - 35 0,032 0,044 0,056 0,069
> 180 HB - 27 0,032 0,044 0,056 0,069
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,032 0,044 0,056 0,069
> 260 HB E 15 0,032 0,044 0,056 0,069
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,037 0,050 0,063 0,078
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 53 0,062 0,078 0,099 0,122
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 53 0,062 0,078 0,099 0,122
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 48 0,062 0,078 0,099 0,122
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 48 0,062 0,078 0,099 0,122
650-850 N/mm² - 37 0,062 0,078 0,099 0,122
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,062 0,078 0,099 0,122
850-1200 N/mm² E 24 0,069 0,085 0,107 0,133
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 2 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8,0 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
500-850 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
850-1000 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
700-850 N/mm² E 32 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
850-1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
1000-1200 N/mm² E 23 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
1000-1200 N/mm² E 24 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
1000-1200 N/mm² E 19 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
850-1100 N/mm² E 17 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
1100-1400 N/mm² E 15 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
< 850 N/mm² E 10 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Gusseisen < 180 HB - 35 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
> 180 HB - 27 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
> 260 HB E 15 0,005 0,007 0,014 0,020 0,027
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023 0,031
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 53 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 53 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 48 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 48 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
650-850 N/mm² - 37 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,010 0,014 0,027 0,045 0,057
850-1200 N/mm² E 24 0,010 0,018 0,034 0,053 0,070
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Bei Durchmesser über 20 mm ist Vollnuten nicht möglich, da zu großer Leistungsbedarf.
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 12 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 68 0,022 0,035 0,044 0,057
500-850 N/mm² E 57 0,019 0,031 0,039 0,050
Automatenstähle < 850 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035
850-1000 N/mm² E 45 0,019 0,025 0,031 0,035
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035
700-850 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035
850-1000 N/mm² E 45 0,019 0,025 0,031 0,035
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 45 0,019 0,025 0,031 0,035
1000-1200 N/mm² E 38 0,022 0,028 0,035 0,040
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 45 0,019 0,025 0,031 0,035
1000-1200 N/mm² E 38 0,022 0,028 0,035 0,040
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 45 0,019 0,025 0,031 0,035
1000-1200 N/mm² E 38 0,022 0,028 0,035 0,040
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035
850-1100 N/mm² E 38 0,022 0,028 0,035 0,040
1100-1400 N/mm² E 30 0,022 0,028 0,035 0,040
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,022 0,028 0,042 0,048
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 23 0,022 0,028 0,035 0,040
Federstähle < 1200 N/mm² E 23 0,022 0,028 0,035 0,040
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 57 0,019 0,025 0,031 0,035
< 850 N/mm² E 45 0,019 0,025 0,031 0,035
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 38 0,022 0,028 0,035 0,040
Gusseisen < 180 HB - 57 0,019 0,025 0,031 0,035
> 180 HB - 45 0,019 0,025 0,031 0,035
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 45 0,019 0,025 0,031 0,035
> 260 HB E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 30 0,022 0,028 0,035 0,040
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 180 0,036 0,046 0,055 0,062
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,036 0,046 0,055 0,062
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 150 0,036 0,046 0,055 0,062
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,036 0,046 0,055 0,062
650-850 N/mm² - 120 0,036 0,046 0,055 0,062
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 0,036 0,046 0,055 0,062
850-1200 N/mm² E 98 0,041 0,050 0,060 0,068
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 2 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 68 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
500-850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Automatenstähle < 850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
700-850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000-1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850-1100 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
1100-1400 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Federstähle < 1200 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Gusseisen < 180 HB - 57 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 180 HB - 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 45 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 260 HB E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 180 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
650-850 N/mm² - 120 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
850-1200 N/mm² E 98 0,006 0,011 0,014 0,023 0,036
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 10 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,016 0,025 0,028 0,035
500-850 N/mm² E 37 0,014 0,021 0,025 0,031
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,014 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 37 0,014 0,021 0,025 0,031
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,014 0,021 0,025 0,031
700-850 N/mm² E 32 0,014 0,021 0,025 0,031
850-1000 N/mm² E 24 0,014 0,021 0,025 0,031
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,014 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 23 0,016 0,025 0,028 0,035
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,014 0,021 0,025 0,031
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,014 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 24 0,016 0,025 0,028 0,035
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,014 0,021 0,025 0,031
1000-1200 N/mm² E 19 0,016 0,025 0,028 0,035
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,014 0,021 0,025 0,031
850-1100 N/mm² E 17 0,016 0,025 0,028 0,035
1100-1400 N/mm² E 15 0,016 0,025 0,028 0,035
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,016 0,025 0,028 0,035
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,016 0,025 0,028 0,035
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,016 0,025 0,028 0,035
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,014 0,021 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,014 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 10 0,014 0,021 0,025 0,031
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,016 0,025 0,028 0,035
Gusseisen < 180 HB - 35 0,014 0,021 0,025 0,031
> 180 HB - 27 0,014 0,021 0,025 0,031
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,014 0,021 0,025 0,031
> 260 HB E 15 0,014 0,021 0,025 0,031
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,016 0,025 0,028 0,035
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 53 0,029 0,041 0,046 0,055
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 53 0,029 0,041 0,046 0,055
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 48 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 48 0,029 0,041 0,046 0,055
650-850 N/mm² - 37 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,029 0,041 0,046 0,055
850-1200 N/mm² E 24 0,036 0,045 0,050 0,060
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 2 - Ø 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 2 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,003 0,005 0,007 0,010
500-850 N/mm² E 37 0,003 0,004 0,006 0,009
Automatenstähle < 850 N/mm² E 40 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1000 N/mm² E 37 0,003 0,004 0,006 0,009
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 37 0,003 0,004 0,006 0,009
700-850 N/mm² E 32 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1000 N/mm² E 24 0,003 0,004 0,006 0,009
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 24 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 32 0,003 0,004 0,006 0,009
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 27 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 24 0,003 0,005 0,007 0,010
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 23 0,003 0,004 0,006 0,009
1000-1200 N/mm² E 19 0,003 0,005 0,007 0,010
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006 0,009
850-1100 N/mm² E 17 0,003 0,005 0,007 0,010
1100-1400 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,003 0,005 0,007 0,010
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 10 0,003 0,005 0,007 0,010
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,003 0,005 0,007 0,010
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 16 0,003 0,004 0,006 0,009
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 13 0,003 0,004 0,006 0,009
< 850 N/mm² E 10 0,003 0,004 0,006 0,009
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 8 0,003 0,005 0,007 0,010
Gusseisen < 180 HB - 35 0,003 0,004 0,006 0,009
> 180 HB - 27 0,003 0,004 0,006 0,009
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 21 0,003 0,004 0,006 0,009
> 260 HB E 15 0,003 0,004 0,006 0,009
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 9 0,003 0,005 0,007 0,010
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 53 0,006 0,008 0,011 0,020
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 53 0,006 0,008 0,011 0,020
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 48 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 48 0,006 0,008 0,011 0,020
650-850 N/mm² - 37 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 30 0,006 0,008 0,011 0,020
850-1200 N/mm² E 24 0,006 0,011 0,014 0,023

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen